158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)25 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)36×23.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)25 厚さ(mm)1.0 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋無し
1本ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 荷重方向ラジアル
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(4本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×23.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm 長さ(mm)100
1本(100mm)
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC901 パイプ
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色 材質MCナイロン タイプMC901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


岡安ゴムスポンジパイプ
エコ商品
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山一化工軟質ポリエチレンパイプ
エコ商品
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色 材質(ホース)軟質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パイプに被せてクッション性抜群!。表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)1000 表面「ザラザラ」タイプ
1本
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプに被せてクッション性抜群!。表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)1000 表面「つるつる」タイプ
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC901 パイプ
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色 タイプMC901 グレード基本グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)30(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 引張弾性率(MPa)3432(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3530(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

如露口No.1~No.5の5アイテムを取付することができるため、作物の種類や発育状況に応じた散水ができます。
用途農園芸用 対応如露口No.1~No.5 適合ホース内径(Φmm)18~25
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)25 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×23.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)56.5×23.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×23.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結 材質鉄/亜鉛めっき 幅(mm)18 厚さ(mm)1 高さ(mm)32、(最大)42 質量(g)23 奥行(mm)54 内径(Φmm)25 ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCに特殊潤滑剤を添加した素材。油潤滑不要。耐摩耗性に優れています。肉厚パイプ
1本(500mm)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本(350mm)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) パイプ
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
紫色 タイプMC703HL グレード摺動グレード 比重1.11(D-792) 伸び(%)19(D-638) 引張強度(MPa)66(D-638) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0 引張弾性率(MPa)- 内径公差(mm)-6.0~-1.0 圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695) 圧縮弾性率(MPa)2765(D-695) 曲げ強度(MPa)92(D-790)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) パイプ
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
紫色 材質MCナイロン タイプMC703HL 長さ公差(mm)+1.0~+15.0 内径公差(mm)-6.0~-1.0
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)