ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126
材質鉄
幅(mm)575
質量(kg)12.8
高さ(mm)770~1240
奥行(mm)500
適合パイプ42~450mm
最大荷重(kN)9.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用
トラスコ品番809-4616
適合機種RGRO
質量(kg)9.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番148-7032
適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A
質量(kg)6.8
高さ(mm)340~475
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール
使用荷重(kg)45
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)388
材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)約7.3
高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)80
ローラー外径(Φmm)57
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(cm)119(最高) 71(最低)
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714
材質鉄
幅(mm)575
質量(kg)11.7
高さ(mm)730~1200
奥行(mm)500
適合パイプ3~600mm
最大荷重(kN)9.8
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)8
全長(mm)240
質量(kg)2.7
外径(Φmm)25(ローラー部)
最大荷重(N)1471
高さ調整範囲(mm)50~160
軸方向移動量(mm)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
中量棚 RH型、ハンガーパイプブラケット D46.7用
用途物品棚RH型 オプションパーツ ハンガーパイプ受け
質量(kg)0.6
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
幅(mm)427
高さ(mm)80
奥行(mm)44
1台
¥5,898
税込¥6,488
22日以内出荷
中量棚 RH型、ハンガーパイプブラケット D60用
用途物品棚RH型 オプションパーツ ハンガーパイプ受け
質量(kg)0.8
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
幅(mm)570
高さ(mm)80
奥行(mm)44
1台
¥6,798
税込¥7,478
22日以内出荷
スパホイールの専用受け金具です。
ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具
仕様パイプ装着用スチール製ブラケット
トラスコ品番105-5891
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)189
1個
¥639
税込¥703
10日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。
材質PP
適合サイズ(Φmm)25~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質PP
適合サイズ(Φmm)75~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790
幅(mm)210
奥行(mm)220
入数1台単品
種類スタンド型
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
スパホイールの専用受け金具です。
ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具
仕様パイプ装着用スチール製ブラケット
トラスコ品番108-2103
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)145
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/グレー
質量(g)6300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
スパホイールの専用受け金具です。
ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具
仕様パイプ装着用スチール製ブラケット
トラスコ品番108-2106
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)172
1個
¥579
税込¥637
10日以内出荷
スパホイールの専用受け金具です。
ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具
仕様パイプ装着用スチール製ブラケット
トラスコ品番108-1585
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)200
1個
¥639
税込¥703
10日以内出荷
スパホイールの専用受け金具です。
ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具
仕様パイプ装着用スチール製ブラケット
トラスコ品番108-0886
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
1個
¥949
税込¥1,044
10日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スパホイールの専用受け金具です。
ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具
仕様パイプ装着用スチール製ブラケット
トラスコ品番108-1617
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)163
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(棚受け15mmタイプ)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
色アルミシルバー
タイプ25mmフレーム用
用途日本製 BASARA専用スタンド 防滴仕様
寸法(幅W×高さH)(mm)100×1250
質量(kg)7.4
材質(本体)ZAM 角パイプ100×50×2.3t 粉体塗装
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。
仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2
適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A
トラスコ品番485-4560
幅(mm)650
高さ(mm)380
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)600
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(棚受け12mmタイプ)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
色アルミシルバー
タイプ25mmフレーム用
用途Luce用スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×1440×90
質量(kg)5.6
パイプ径(Φmm)(ZAM丸パイプ)34
材質(パイプ)(ZAM丸)粉体塗装
厚さt(mm)(ZAM丸パイプ)2.3
用途Luce/Tierra用スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×1440×90
質量(kg)5.6
パイプ径(Φmm)(ZAM丸パイプ)34
材質(パイプ)(ZAM丸)粉体塗装
厚さt(mm)(ZAM丸パイプ)2.3
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
形式F25A3-TC
タンク容量(L)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
サイズ8A-25A
形式F25A3ステンレス管仕様
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
本体質量(kg)19.8
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch
適合パイプステンレス管
モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
背もたれ部は掴みやすい持ち手付きのデザインです。
頑丈なスチール製で、シルバー粉体塗装で錆に強い脚部です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
質量(kg)4
表面処理脚部:シルバー粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×505×793
材質(脚部)スチール楕円パイプ(23.8×14)
材質(座面)PP樹脂成型品
材質(背)PP樹脂成型品
グリーン購入法適合
会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
高級感のあるクロームメッキ脚です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
質量(kg)3.8
表面処理脚部:クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×437×740
材質(脚部)スチールパイプ(Φ19.1)
材質(座面)ウレタンフォーム ハードボード
材質(背)ウレタンフォーム ハードボード
グリーン購入法適合
会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
高級感のあるアルミ製で、軽量で錆に強い脚部です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ