「パイプ 19 ジョイント」の検索結果
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-11
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)137
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-31
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-21
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-1
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質SUS304
形状ストレート
仕上ヘアーライン
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
材質亜鉛
形状クローム四方
仕上クロームメッキ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
質量(g)80
材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。
材質亜鉛ダイカスト
質量(g)800
外径(Φmm)19
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:85
適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
1本
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
インナージョイントの補強として使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)25
1セット
¥355
税込¥391
3日以内出荷
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)24
1セット
¥306
税込¥337
3日以内出荷
パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。
用途ハウス用部材。
ビニペットとパイプをクロスに留めます(クサビ中打ち式)。ビニペットとパイプの間にクサビを打ち込むため、パイプ背面に出っ張りができません。クサビに抜け防止用ストッパーがあるため、安全で振動に強くしっかりと固定します。
用途ハウス用部材。
ビニペット・オキペットとパイプを平行に留めます。
用途ハウス用部材。
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)15
1セット
¥446
税込¥491
3日以内出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
アルミ先端パイプ(0007AL19)の内ジョイントです。
1箱(10個)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)21
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)20
1セット
¥316
税込¥348
3日以内出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
主な適合純正品番55108-196-000
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ