SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
サビに強い
仕様穴なし
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)140
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)42.7
内径B1(Φmm)39.5
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
材質SUS304
形状ストレート
仕上ヘアーライン
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-8
質量(kg)1
タイプ自在タイプ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-7
質量(kg)1
タイプ固定タ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット
トラスコ品番199-3173
適合機種ECW100、ECW200
セット内容本体2個
材質スチール、ナイロン
幅(mm)180
質量(kg)1.3
高さ(mm)110
奥行(mm)180
定格荷重(t)0.25
使用荷重(kg)250
破断荷重(kg)1250
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6
使用条件屋内
最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番375-1040
質量(g)570
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
寸法R(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
単管への水銀灯等の取付けに。
フランジは前後左右に30°調整可能。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
アズワン品番65-2265-62
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質スチール
仕様パイプクランプ
エスコ品番EA948TA-5
質量(kg)0.44
本体寸法(mm)100×90
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471
材質スチール・KSGメッキ
ストローク(mm)45-295
全長(mm)400
ベース寸法(mm)140
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
使用長さ(mm)45-295
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
材質ステンレス(SUS304)
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1480
材質スチール・ドブメッキ
ストローク(mm)45-345
全長(mm)450
品名ジャッキベース
ベース寸法(mm)140
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
使用長さ(mm)45-345
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
材質炭素鋼
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3452
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ