80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジパイプ
エコ商品
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形 仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類角形 給脂穴M6 仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。 スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。 ※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)ステンレス
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます。7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン。スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です。4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
仕様●メーカー型番:SST-ARV120B 材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)615 備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78 適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5 ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
7日以内出荷

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC 形状フランジ 種類VP、VU 規格JIS フランジタイプ差込式 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC 形状フランジ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS フランジタイプ差込式 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤー
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)359 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53 最大口開き(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20
1丁
4,298 税込4,728
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ウォーターポンププライヤー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)364 最大口開き(mm)46 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20 耐電圧(V)1000
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 JIS規格K6743 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプTS
1個
64 税込70
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東栄管機TS継手バルブソケット
エコ商品
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。 仕様センタードリル:コバルトハイス 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
エコ商品
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東栄管機TS継手ソケット
エコ商品
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36 税込40
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東栄管機HI継手キャップ
エコ商品
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。 VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。 人と環境にやさしい養生テープ。 適度粘着力と再剥離性を付与しました。 パイオプラマーク取得 登録No296 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。 リフォームの養生に。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 バイオマス配合率(%)38 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機TS継手チーズ
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
45 税込50
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東栄管機HI継手ソケット
エコ商品
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermalrightサイドフロー型CPUクーラー
エコ商品
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25 シルバー 質量(g)ファン:120 本体質量(g)630(ファン含まず) 風量(最大)66.17CFM 回転数(最大)1550±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず) ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermalrightサイドフロー型CPUクーラー
エコ商品
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25 ヒートシンク:シルバー 質量(g)ファン:120 本体質量(g)630(ファン含まず) 風量(最大)66.17CFM 回転数(最大)1550±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず) ファン搭載:TL-C12C ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

東栄管機TS継手水栓エルボ
エコ商品
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東栄管機HI継手チーズ
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
71 税込78
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン
エコ商品
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 38mm。外径 = 46mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 6.5バール。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 30m。補強 = ありmm。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷