高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6776
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング:15)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。
浴槽への移乗を楽に行いたい方や膝が曲がりにくく高い座面が必要な方に
脚が(座面・ひじ掛け)よりも外側にはり出しているので抜群の安定性です。
ひじ掛けを跳ね上げる事ができ、介助の邪魔になりません。
仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)4.9
座面高さ(mm)360~510
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55.5×50×67~82
浴槽への移乗を楽に行いたい方や膝が曲がりにくく高い座面が必要な方に
脚が(座面・ひじ掛け)よりも外側にはり出しているので抜群の安定性です。
ひじ掛けを跳ね上げる事ができ、介助の邪魔になりません。
仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)4.9
座面高さ(mm)360~510
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55.5×50×67~82
・THULEのルーフラック、キャニオンXT 859です。・頑丈、軽量なスチールパイプ製のスタイリッシュなバスケットです。・スタイリッシュで機能的なさりげないデザインで、サイドウォールは積み下ろしがしやすいようテーパード形状です。・THULEのアタッチメントを取り付けると、積荷の安定性を上げ、さらに多くのギアを乗せることができたり、積載エリアを延長することもできます。・積荷の上の気流を整えるウインドフェアリングが付属しています。
仕様●ウイングバー対応:○●スクエアバー対応:○
質量(kg)12.3
外形寸法(cm)L127×W104×H15
ロック4504(別売り)
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
規格C1220T
部品名称パイプ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.05MB)
図解NoSSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.11、SSA-E540DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.5、SSA-E500DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.6、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.3、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.11、SSA-E500DX-120 エンジン 燃料タンク・燃料配管部品_No.6、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.4、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、SSA-E500 燃料タンク 燃料配管部品_No.6、BSA-600LDEQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.4
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
材質ステンレス鋼
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
部品名称パイプバンド
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB)
図解NoSSA-E540DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ部品_No.26、SSA-E500DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.26、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.22、SSA-E500 エンジン ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ 停止ソレノイド部品_No.26、SSA-S500 エンジン ラジエータ部品_No.28、SSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.22、SSA-E541DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.24、SSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.22、SSA-E500DX-120 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.26、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.26、SSA-G535 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.24、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.22、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.16、SSA-E500KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.45、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.26、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.26、SSA-E501DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.26、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.9、SSA-S500A エンジン ラジエータ部品_No.28
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。
付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)
適合標準替刃:R70007
トラスコ品番367-9144
材質鉄
全長(mm)125
肉厚(mm)最大:1.55
切断能力(mm)5~28
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用交換用ストレートパイプ
材質PP
内容1本
対応機種VCM-20STA、VCM-30STA
アズワン品番64-4063-62
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ