6,658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。 2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定 付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
1セットほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノーマルキャブレタ用フュエルホースジョイント。経年劣化するとガソリン漏れの危険がありますので早めの交換をお勧めします。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプとパイプをT字に結合します。 パイプに差し込むだけの簡単施工。 栽培ベッド用などに最適です。
1セット(4個)
749 税込824
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ホースニップル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドT
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)372 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質真鍮 形状T型ホース継手 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フジオカエアータイト水抜パイプ T型
材質EPDM60° グレイ 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイプ(T39532)
部品名称パイプ(T39532) 関連資料(1.03MB) 図解NoGX-1500J ブーム部品_No.40
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプ(T41839)
部品名称パイプ(T41839) 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 図解NoGB1001BG 分水器 給水口部品_No.2、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.2、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.2
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプ(T41838)
部品名称パイプ(T41838) 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 図解NoGB1001AD 分水器 吸水口部品_No.1、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.1、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.1
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプ(T39531)
部品名称パイプ(T39531) 関連資料(1.03MB) 図解NoGX-1500J ブーム部品_No.39
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フジオカエアータイト水抜パイプ T型
ブラック 仕様弁付 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
289 税込318
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ガイドパイプ(T37774)
部品名称ガイドパイプ(T37774) 関連資料(1.33MB) 図解NoVSM110-15S スライド噴頭部品_No.18
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイドパイプ(T37773)
部品名称ガイドパイプ(T37773) 関連資料(1.33MB) 図解NoVSM110-15S スライド噴頭部品_No.17
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷


1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)