材質一般構造用鋼
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R×Rc
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状エルボ
材質亜鉛ダイカスト
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
二方向用のパイプジョイント金具です。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームエルボ
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
材質亜鉛
形状クロームエルボ
仕上クロームメッキ
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
PTFE パイプエルボーアダプターは片側オス、メスになっております。
L字型ジョイントです。
オネジ×メネジです。
用途配管接続用
材質PTFE
トラスコ品番735-0783
質量(g)40
ねじサイズRC1/8×R1/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
L字型ジョイントです。
オネジ×メネジです。
用途配管接続用
材質PTFE
トラスコ品番735-0813
質量(g)60
ねじサイズRC1/2×R1/2
1個
¥7,798
税込¥8,578
48日以内出荷
L字型ジョイントです。
オネジ×メネジです。
用途配管接続用
材質PTFE
トラスコ品番735-0821
質量(g)70
ねじサイズRC3/4×R3/4
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
L字型ジョイントです。
オネジ×メネジです。
用途配管接続用
材質PTFE
トラスコ品番735-0791
質量(g)40
ねじサイズRC1/4×R1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USL-PTFE-PTネジツギテは、PTネジどうしの接続用にご使用ください。
メステーパーネジになっています。
材質PTFE
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
こんなお得な商品も!

VU90°エルボ
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状エルボ90°
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
90度曲げ継手です。
色調アイボリー
材質PVC
多少の角度修正が可能です。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
45度曲がり継手です。
色調アイボリー
材質PVC
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)52
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)52
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-76
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EU-61
材質ステンレス(SUS316)
形状エルボ
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-3
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-2
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-1
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×209
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ