57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装 材質(支柱)スチール製
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプ
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。屋内外を問わずご使用いただけます。。
用途車両や歩行者の安全確保に 幅(mm)約1220 地上高さ(mm)915 管径(Φmm)114 厚さ(mm)3 寸法(mm)ベースプレート:約203×203 材質スチール(表面パウダーコーティング) 付属品設置用ボルト付属 アズワン品番64-8331-96 関連資料(0.34MB) 取扱説明書取扱説明書(0.38MB)
1台
24,980 税込27,478
欠品中

サンポールアーチ FAA-42
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650 質量(kg)約5.2 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状パイプ 材質ポリエチレン タイプパイプ型 色(柄)トラ 両面テープあり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8 ポール径(Φmm)60.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m)1 厚さ(mm)10 材質ポリエチレン(PE) 種別貼付タイプ 形状パイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
シルバー 幅(mm)1000 仕様埋込式 材質ステンレス タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるステンレス製。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境にも対応。
仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650 幅(mm)1500 材質スチール 質量(kg)15.9 タイプ差込カギ付 ポール径(Φmm)60.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです パイプ式 オールステンレス製
用途パラソルヒーター保護用安全ガード トラスコ品番756-1563 材質ステンレス 質量(kg)37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
1台
469,000 税込515,900
4日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
パイプエンジンガードシリーズ最大径のΦ28.6スチールパイプを採用したエンジンガード。車体の保護性能とワインディングロードでの快適な走行性の両立を追求したパイプレイアウトを採用。張り出しを最小限に抑えつつ、立ちゴケなどの軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。車体フレームに合わせたスチール製マットブラック仕上げ。
適合車種Rebel1100/DCT/T/T DCT(21-24) [8BL-SC83]
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。
用途安全コーンへのガードバー設置作業に。 材質ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル
1セット(25本)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプエンジンガードシリーズ最大径のΦ28.6スチールパイプを採用したエンジンガード。車体の保護性能とワインディングロードでの快適な走行性の両立を追求したパイプレイアウトを採用。張り出しを最小限に抑えつつ、立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。フレームに合わせたグロスブラック仕上げのペイントは耐候性にも優れています。
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)750 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5371 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)20 槽内寸法(mm)間口670×奥行320×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。ボルトオンで装着できるΦ25.4スチールパイプ製。アメリカンバイクのハンドルと同じ太さのため、フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムの装着も可能です。車体上部を保護する「パイプエンジンガード UPPER」は、GB350Cのクラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計により純正のワイドなガソリンタンクをしっかり保護します。MADE IN JAPAN。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]。・左右セット。・スチール製グロスブラック塗装仕上げ。・装着寸法:最大幅631×高さ341(mm)。・高強度ボルト付属
用途適合車種:GB350C(24)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。ハンドルと同じ太さのΦ25.4スチールパイプ製。フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムが装着可能。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。クラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計によりガソリンタンクをしっかり保護 材質スチール製グロスブラック塗装仕上げ 寸法(幅W×高さH)(mm)【装着時】631×341 内容左右セット 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌日出荷

マルゼン[厨房機器]舟型シンク(ホース付)
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様オーバーフロー:なし バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5265 材質SUS430 質量(kg)22 槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5303 材質SUS430 質量(kg)38 槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5290 材質SUS430 質量(kg)35 槽内寸法(mm)間口695×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1000 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品 付属品水切りホース トラスコ品番465-5311 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)27 槽内寸法(mm)間口920×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。
用途軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能 適合モデル:レブル250/Sエディション/Eクラッチ(17-25)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

エスコドーリー
持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付 付属品水切りホース トラスコ品番465-5273 材質SUS430 質量(kg)30 槽内寸法(mm)間口545×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

Φ28.6スチールパイプとΦ25.4スチールパイプを組み合わせた強固なエンジンガード。転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。取り付けにはマフラーの脱着が不要。車体の色に合わせたマットブラック塗装済み。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ W/スモール(品番:40329/48495)の同時装着が可能です。MADE IN JAPAN。
用途Φ28.6スチールパイプとΦ25.4スチールパイプを組み合わせた強固なエンジンガード。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。ボルトオン設計で簡単取付。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。 タイプ左右セット 適合車種CB1000HORNET/SP [8BL-SC86]
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷

大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ28.6パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。取り付けにはマフラーの脱着が不要。車体の色に合わせたマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。
用途大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン 適合レブル1100/S Edition/T/DCT(21-25) マットブラック
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ パイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天然木とスチールパイプがおしゃれな安心・安全にこだわったロフトベッド。落下防止のフレームが4方向に。サイドガードが35cmと高めなので、厚みのあるマットレスでもご使用いただけます。耐荷重約100kgなので大人でも安心してお使いいただけます。スマホの充電やメガネや時計などの一時置きに便利な宮棚付き。ロータイプは高さ137cmなので、ロフトベッドが初めての方や収納スペースの拡張にもおすすめ。北欧や韓国インテリアなど、どんなお部屋にも馴染むナチュラル×ホワイトと、男前でモダンなデザインのライトブラウン×ブラックからお選びください。
用途ベッド、ロフトベッド・システムベッドとして。 材質【主材】パイン材・スチール 備考〇組立式〇2口コンセント付
1台(1台)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がります。MADE IN JAPAN。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能です。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がる。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能 適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A] タイプロワー
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)