従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)31.4
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。
材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC
質量(g)45.8
部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
キー番号No.224
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)96
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)62
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
キー番号G3401
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
用途自動販売機・コインロッカー等
仕様キーの回転は、AB間90度です。
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
質量(g)26
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)107
本体寸法(mm)110×36×16
関連資料(0.58MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)1万5000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)
付属品アダプター+本体カバー
色ブラック
質量(g)715
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110
金具高さH(mm)49
金具幅(mm)40
金具径(Φmm)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に
付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット
寸法(mm)85×40×115
色シルバー
質量(g)150
ロックダイヤル式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
寸法(mm)110×28×16
質量(g)75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ネジを使わない組立簡単のスチールロッカー!オフィスを明るくするホワイトカラー。
材質スチール
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
鍵あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
オフィス・店舗の更衣室におしゃれな省スペース収納ロッカー!
仕様各扉に配線穴、棚板(取り外し可能)、アジャスター、ハンガーパイプ、鍵のかけ忘れ防止機能、パンチングエアホール
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、鍵×2
材質スチール
質量(kg)31
色ホワイト
タイプ2人用
人数2人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×515×1790
鍵シリンダー錠×2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×470×(上)300・(中)1275・(下)135
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
オフィス・店舗の更衣室におしゃれな省スペース収納ロッカー!
仕様各扉に配線穴、棚板(取り外し可能)、アジャスター、ハンガーパイプ、鍵のかけ忘れ防止機能、パンチングエアホール
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、鍵×2
材質スチール
質量(kg)20
色ホワイト
タイプ1人用
人数1人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×1790
鍵シリンダー錠×2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×470×(上)300・(中)1275・(下)135
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。
ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。
用途両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置
材質取付部:鉄(クロムプレート)
適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LED
ケーブル長(mm)450
ケーブル太さ(mm)10
質量(g)91
材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
使い勝手と収納力にこだわった高機能スチールロッカー。わずか90cm幅に6人分の収納スペース。下部に鞄などの収納や靴置きに便利な棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、鍵×2
材質スチール
質量(kg)58
色ブラック
耐荷重(kg)網棚:4.0、固定棚:15.0
人数6人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)710(下)135
機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。
建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。
鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。
付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。
可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
用途カギの一時保管、受け渡しに
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)50
本体高さ(mm)90
本体幅(mm)120
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
左右両端のフックが開口するので、片側に工具や鍵などをつけたまま、パイプ・ベルト等に付け外しができます。
用途工具・道具や鍵の収納に。
材質/仕上ポリアセタール ステンレス
質量(g)46
耐荷重(kg)25
寸法D(mm)11.5
縦(mm)140
横(mm)約64
手軽にハンドルバーなどに装着できる汎用ヘルメットホルダー。付属のアジャストラバーを外せば、25mm径のフレームなどのパイプにも装着可能です。スペアキー付。
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。
バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。
また、バフほど密度が高くないため、
高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。
ラップ軸にニューソフトラップを挟み、
ネジで固定して使用するタイプです。
外径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
粒度120
付属品ラップ軸×1(全長38mm)
トラスコ品番293-2393
色黒
質量(g)58
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
シャンク径(Φmm)3
質量(g/枚)2.32
1箱(25枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バックヤードのスペースと従業員の人数に合わせて、選べる定番ロッカー。 連結式で、移動や増設がカンタン。 上下・左右に連結可能です。
用途網棚・ハンガーパイプ・タオル掛け×各1 連結用金具×1セット付き ※連結時、プラスドライバー・スパナ(10mm)必要 錠付き(鍵×2本付き)
材質スチール製 溶剤塗装
質量(kg)12
色グレー
サイズ(cm)幅31.7×奥行51.5×高さ90.6 内寸:幅24.3×奥行48.2×高さ81.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に6人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー
材質スチール
質量(kg)58
耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0
人数6人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)710(下)135
機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
鍵ダイヤル錠
シンラインキャビネット・A4シリーズ 片開き型ワードローブ 下段用 W40XD45XH207.6 (鍵付・ラッチ付,ハンガーパイプ付棚板、下棚付、鏡・ネクタイ掛けなし)
用途シンラインキャビネットA4シリーズ
適合本体主にHFMから始まる本体
質量(kg)39.2
高さ(mm)2076
材質(本体)スチール
タイプ1人用
奥行(mm)450
間口(mm)400
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
関連部品主にHFMA-068BA
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下段(下置き用)
鍵シリンダ錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×450×2076
サービス分類組立・設置・取付
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
底板付きなので重いものを入れても安心です。バッグのふちをパイプ加工してあるので擦れにくく長持ち。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。持ち手付きなので重い荷物も楽に運べます。
鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。
材質8号帆布
仕様底板付
付属品ディンプル錠2個
寸法(幅W×高さH)(mm)350×250
マチ(mm)150
ポケットタイプ両面(透明)
ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。
はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。
強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。
床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。
直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。
ドアノブやパイプに取付ることができます。
背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式
エスコ品番EA983ZA-22
材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール
質量(g)約678
本体寸法(mm)78×50×132(H)
クリアランス(mm)縦:42、横:40
ツル径(Φmm)10
1個
¥6,370
税込¥7,007
当日出荷
使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー。わずか90cm幅に8人分の収納スペース。下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き。ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm。組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー。自慢の収納力とセキュリティ対策。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利。暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮。番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
用途8人用
付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー
材質スチール
質量(kg)74
耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0
人数8人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)710(下)135
機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
鍵ダイヤル錠
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
関連キーワード
1
2
3
次へ