312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷


フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC 質量(g)285
1個
1,309 税込1,440
当日出荷

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。 付属品ノブボルトM6×15 材質SPCC 質量(g)782
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

材質スチール 高さ(mm)104 間口(mm)170 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番124-6001 質量(kg)0.3 奥行(mm)37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SUS(エスユーエス)パイプスタンドT
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)372 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

1個
1,710 税込1,881
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714 材質 幅(mm)575 質量(kg)11.7 高さ(mm)730~1200 奥行(mm)500 適合パイプ3~600mm 最大荷重(kN)9.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番420-3518 材質スチール(焼き付け塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)252.8 質量(g)677 奥行(mm)60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)227 シリーズGF
1個
1,313 税込1,444
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)VJ-98 Vヘッドパイプスタンド
トラスコ品番433-2628 幅(mm)410 質量(kg)9.5 高さ(mm)510~960 奥行(mm)410 適合パイプ6A~300A モデルVJ-98
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

SUS(エスユーエス)パイプスタンドL
F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)297 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。
用途Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)540
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームG 材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか 質量(g)782 シリーズGF
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14 高さ(mm)730~1190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(1台120) 寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550 適合パイプ径(Φmm)Φ3~600 荷重最大2.47k(250kgf)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

トラスコ品番496-1722 適合機種ISK-PS1000 質量(kg)1.2 適合パイプ42~450mm
1セット(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ISK-PS250EC 電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
質量(kg)6.2
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

材質スチール、ノブボルト:ABS樹脂/スチール 質量(g)697 表面三価クロムメッキ
1セット
1,888 税込2,077
3日以内出荷

1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6 耐荷重(kg)454 最大能力パイプ:12”(300mm) 高さ調整範囲(mm)740~1120
1台(1台)
44,100 税込48,510
3日以内出荷

ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126 材質 幅(mm)575 質量(kg)12.8 高さ(mm)770~1240 奥行(mm)500 適合パイプ42~450mm 最大荷重(kN)9.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

APJ(アートプリントジャパン)パイプスタンド C
エコ商品
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示 材質金属 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×9×105 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
欠品中

1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

トラスコ品番433-2652 質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg) 赤・シルバー 高さ(cm)82~140(調節範囲) 高さ(inch)32~55(調節範囲) 適合配管径(inch)12(最大) 適合管外径(Φmm)300(最大)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500 ベース寸法(mm)275×360 材質/仕上スチール/クロームメッキ 形状ビニールカーテン
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)VF-99 Vヘッドパイプスタンド
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途配管サポート器具 幅(mm)590 仕様折りたたみ式 トラスコ品番495-0593 高さ(mm)710~1300 奥行(mm)590 最大積載荷重(kg)1134 適合パイプ6A~300A 寸法(inch)【最大管】12(300mm) モデルVF-99
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番413-9291 質量(g)48 内径(Φmm)約13.5~14.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

移動が便利なキャスター付き パイプスタンドミラー 丸みのあるやさしい曲線のシンプルミラー。 ミラー位置の調節やお部屋の移動もスムーズにできるキャスター付。 お掃除の時にも楽に動かせる便利な機能。 キャスターは2個ストッパー付なので使用時にはしっかり固定できます。 ミラーは角度調節可能、万が一ミラーが割れたときも 飛散防止効果が施してある安心仕様。 清潔感のあるホワイトと スタイリッシュなグレーの選べる2色展開。 ・角度調節可能 ・キャスター付 ・飛散防止効果あり ・組立商品
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様組立商品、移動に便利なキャスター付、飛散防止効果あり、角度調節可能 幅(mm)300 質量(kg)4.3 高さ(mm)1570 奥行(mm)375 塗装粉体塗装 テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
1セット(1台)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

安定感のある5脚ベースの省スペースタイプ。
材質ポール/スチール、ベース/アルミ タイプ1枚掛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1340 松吉医科器械コード19-3530-00
1着
44,060 税込48,466
15日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質亜鉛製 幅(mm)75 穴ピッチ(mm)55
1個
1,998 税込2,198
欠品中