20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。 黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。 使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用 液性アルカリ性 質量(g)1130 タイプスムースジェル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×232×74 使用場所浴室、洗面所、キッチン アズワン品番64-1058-83 商品タイプ本体
1本(1000mL)
329 税込362
当日出荷

LION(ライオン)濃効パイプマン
あきらめかけていたパイプのつまりに、強力タイプ登場! 高濃度のジェルタイプ 汚れ溶解成分を高濃度配合。 今までの半分の量と半分の時間で頑固なつまり・ヌメリを落とし、髪の毛を溶かします。 (※パイプマンスムースジェルとの比較)
アズワン品番64-8874-95 商品タイプ本体
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズハイター 液性アルカリ性 使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ 商品タイプ本体 成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。 シリーズパイプユニッシュ 容量(g)400 液性アルカリ性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241 アズワン品番64-1137-56
1本(400g)
349 税込384
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

「汚れ」溶解成分が60%アップした高濃度ジェルだから、少量でも汚れを溶かせるパイプクリーナーです。
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ本体 液性アルカリ性 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×235×54 アズワン品番64-1130-96
1本(450mL)
289 税込318
当日出荷

濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ本体 質量(g)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×238×68 アズワン品番64-1226-94
1本(450g)
169 税込186
当日出荷

水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所排水口まわり 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤 使用方法粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。 種別分包タイプ シリーズパイプユニッシュ 内容量(g)20(1個) 本体サイズ(mm)96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
389 税込428
当日出荷

パイプの汚れや髪の毛を溶かします。イヤな排水口のニオイもスッキリ。強力ジェルタイプ。たっぷり使える大容量。
用途浴室、洗面所、台所の排水パイプの洗浄剤 液性アルカリ性 商品タイプ本体
1個(1000mL)
279 税込307
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

おしゃれな雰囲気のトイレットペーパーホルダーカバーです。簡単に取り付けができ、予備のペーパーがストックできます。トイレセットとの組み合わせでふわふわで豪華なトイレに変身!
材質パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100% 質量(g)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×360 適合サイズ約幅11から15.5cm以内、フタの後部のすき間1.2mm以上のホルダー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×170×360
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ内のヘドロつまりを高濃度アルカリ成分と熱で溶かし、発泡パワーで剥がし取る! 強力洗剤「ウルトラハードクリーナー」ブランドを継承した粉末タイプのパイプ洗浄剤です。 つまり・ニオイの解消だけではなく、予防としてもお使いいただけます。
液性アルカリ性 商品タイプ本体
1個(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別No.1 タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルタイプなので、配管内及び壁面の汚れにしっかり接触!プロ仕様の配合で、市販品と比べ、「少量(約1/2)」「短時間(30分→10分)」で汚れを除去・消臭・予防します。 非劇物タイプなので、どなたでも安心してお使い頂けます。
液性アルカリ性 使用の目安詰まり防止・消臭・除菌:1ヶ所あたり40~60mL/回、詰まり除去:1ヶ所あたり200~250mL/回
1箱(2L×6本)
4,998 税込5,498
欠品中