パイプを引き抜く引き抜き力350kg。
しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。
パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。
長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。
ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。
質量(kg)4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123
適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
適合Φ48.6パイプ用
トラスコ品番859-6214
質量(kg)6.2
2018年トラスコ掲載ページ7 1230
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。
全長(mm)340
質量(g)1500
タイプ足踏式
適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)
主な用途小~中型パイプ用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
杭や支柱を引き抜くためのプーラーです。
先端にフックがついており、チェーン等にひっかけて引き抜くことができます。
エスコ品番EA650CA-1
材質スチール
全長(mm)927
質量(kg)6.35
ハンドル径(Φmm)38
ハンドル長さ(mm)865
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。
線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。
テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール
寸法(mm)950×115×75
質量(g)220
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9972
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.354
質量(g)354
パイプサイズ1”
寸法(全長)(mm)87
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラー 3本爪
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)13~38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
園芸用の支柱を抜いたりさしたりする時に使用します。
トラスコ品番819-0930
直径×長さ(mm)25×215
適用支柱径(mm)26
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
Φ48.6mm用
日本製
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
アズワン品番65-2266-13
1個
¥31,800
税込¥34,980
当日出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×355
全長(mm)355
内径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Φ42.7mm用
日本製
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
アズワン品番65-2266-11
1個
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)約175
質量(kg)約0.9
作業範囲13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
トラスコ品番819-0931
適合パイプ径(Φmm)19.1
直径×長さ(mm)25×230
1本
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
上抜き・下抜き・排出と1台で3役!!
簡単操作!!どなたでも作業ができます!!
オイルの量・汚れが一見で分かります!!
たっぷり入る廃油タンク!!
パイプとホース接続がカプラー式!!
電動モーターにより安定した吸引力!!
抜群の耐久力!!
仕様吸込パイプ(カプラ付):Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ680L、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ1000L、吸込ホース(カプラ付):1/2B×2200mm
質量(kg)48(空油時)
切換方式吸排:正逆スイッチ
タンク容量(L)下部:55、中間:6
モーターAC100V/4P/250W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:682×529×1054
ポンプ特殊ギヤポンプ
危険物の類別非危険物
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
関連キーワード