「パイプ柄ミニショベル 650」の検索結果
こんなお得な商品も!

パイプ柄ミニショベル
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形
全長(mm)650
トラスコ品番327-2745
質量(kg)1
板厚(mm)1.6
刃先幅寸法(mm)165×230
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショベル 携帯用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適
全長(mm)650
肩幅(mm)160
頭部長(mm)230
質量(g)930
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。
種別丸型
材質ステンレス(SUS201)
全長(mm)800
質量(g)880
寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450
質量(g)300
頭部長(mm)150
先端幅(mm)95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)830
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

パイプ柄ミニショベル
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用
材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ
2018年トラスコ掲載ページ7 0043
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815
材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材
板厚(mm)1.6
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)910
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0149
質量(kg)1.4
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ