34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズマ工業バスパイプ洗い
風呂釜の奥までブラシが届き、パイプの中の湯アカを密集したブラシでゴシゴシこすり落とします。ブラシはパイプを傷めにくい程よい硬さ。柄は自由に曲がり、柔らかすぎないので腕が疲れにくく、扱いがラクです。排水管のお掃除にも使用できます。
用途風呂釜パイプの湯アカをこすり落とす 材質(ブラシ・柄)ポリプロピレン 質量(g)約40 寸法(cm)約5×58×5 耐熱温度(℃)90 適合用途風呂掃除
1個
529 税込582
当日出荷

インダストリーコーワパイプブラシ柄鋼線(3段)
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 高さ(mm)1210 幅(mm)60 奥行(mm)12 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所排水口まわり 縦(mm)600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ダブルチューブブラシ
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ポリエステル毛耐熱温度:130℃。チューブ、フードプロセッサーの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
全長(mm)300 ブラシ長(mm)大ブラシ/75、小ブラシ/53 ブラシ径(Φmm)大ブラシ/35、小ブラシ/13 TKG品番9-1286-2501 TKG品番(2017)6-1154-2601
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インダストリーコーワ配管ブラシPP
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質PP 高さ(mm)69 幅(mm)35 奥行(mm)35 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
5日以内出荷

ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。 植付(mm)50 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)330 仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
1個
779 税込857
5日以内出荷

1本
1,089 税込1,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 軸径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワネジリブラシ 馬毛
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質馬毛 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分) 液性弱アルカリ性 使用場所浴室
1箱(300g×3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 動画あり
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性酸性 関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)セレクトバケツ
広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
用途水の運搬、貯水 材質ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2 パイプ長(mm)300
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

特殊形状の繊維で水だけでも湯アカなどの汚れを簡単にかき落とすことができます。繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。毛束が溝にフィットするので、凹凸のある床面洗いや壁面洗いに適しています。パイプを外すことができるので、ハンディータイプとしてもお使いいただけます。
材質(クリーナー)毛/ポリエステル・本体/ポリプロピレン・ジョイントパーツ/ポリプロピレン、(柄)パイプ/アルミニウム・グリップ/ポリプロピレン・柄の先、ストッパー/ポリプロピレン・耐熱温度:80度 寸法(mm)200×760×70
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43 本体質量(kg)0.3
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

特殊形状の繊維で水だけでも湯アカなどの汚れを簡単にかき落とすことができます。抗菌加工を施した糸を使用しています。繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。毛束が溝にフィットするので、凹凸のある床面洗いや壁面洗いに適しています。パイプを外すことができるので、ハンディータイプとしてもお使いいただけます。
材質(クリーナー)毛/ポリエステル・本体/ポリプロピレン・ジョイントパーツ/ポリプロピレン、(柄)パイプ/アルミニウム・グリップ/ポリプロピレン・柄の先、ストッパー/ポリプロピレン・耐熱温度:80度 寸法(mm)200×760×70
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 取付穴径(mm)35~40
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【GM ECO LAUNDRY LUQUID】 これ1本で全部まとめてOK、汚れをしっかり分解する100%植物由来の原料のみでできた洗濯洗剤です。1回の使用量はわずか5プッシュ(5mL)、1本で約100回分使用可能です。柔軟剤も不要なので経済的です。カビの原因となるせっけんカスが発生せず、洗剤残りや汚れの再凝固がないので洗濯槽をキレイに保ちます。水に溶けないものが徐々に付着して起こるパイプ詰まりも、ほとんどの成分が分解されたキレイな排水でパイプの汚れも防いでくれます。汚れをしっかり分解することで、繊維1本1本がきちっと起き上がり柔軟剤の必要がなくなります。衣類が持っている本来の柔らかさに洗いあがります。ゴアテックスなどの防水透湿素材やダウンにも、1本で全部一緒に洗えます。
用途洗濯用洗剤 材質高級アルコール系 (非イオン) 9%・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド 7%・天然精油1%・水 (添加物不使用) 83% 容量(mL)【詰替用】500 品番GM-004-RE
1個(500mL)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

【GM ECO LAUNDRY LUQUID 】 これ1本で全部まとめてOK、汚れをしっかり分解する100%植物由来の原料のみでできた洗濯洗剤です。1回の使用量はわずか5プッシュ(5mL)、1本で約100回分使用可能です。柔軟剤も不要なので経済的です。カビの原因となるせっけんカスが発生せず、洗剤残りや汚れの再凝固がないので洗濯槽をキレイに保ちます。水に溶けないものが徐々に付着して起こるパイプ詰まりも、ほとんどの成分が分解されたキレイな排水でパイプの汚れも防いでくれます。汚れをしっかり分解することで、繊維1本1本がきちっと起き上がり柔軟剤の必要がなくなります。衣類が持っている本来の柔らかさに洗いあがります。ゴアテックスなどの防水透湿素材やダウンにも、1本で全部一緒に洗えます。
用途洗濯用洗剤 材質高級アルコール系 (非イオン) 9%・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド 7%・天然精油1%・水 (添加物不使用) 83% 容量(mL)500 品番GM-004-500
1個(500mL)
3,398 税込3,738
7日以内出荷