17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

CH 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター
エコ商品
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温 長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット 内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114 電圧(V)100;200 温度(℃)200;400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
32,310 税込35,541
31日以内出荷


非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)1450 テストポンプ
エコ商品
あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。 ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。 バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。 フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。
全長(mm)710 質量(kg)6.4 ストローク1ストローク当り:38cm3 全幅(mm)215 タンク容量(L)13.6 全高(mm)246 最高温度(℃)50 接続方法ニップル1/2”BSPT ホース長さ(m)1.83 最高圧力50kg/cm2 吐出量(mL)38 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:1450
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

ORAPI077 TUBELOCK EXTRA
エコ商品
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。
用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など オレンジ~黄色 使用温度範囲(℃)-60~150(連続) 規格NSF S6 強度(Nm)10~20(破断) 耐熱温度(℃)200 最大隙間(mm)0.4(許容) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL×1本)
4,398 税込4,838
当日出荷

リムピアフッ素溶剤
エコ商品
熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、ヒートパイプ、データセンター、恒温槽、。排熱回収。 信頼性試験: 電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体。 溶剤&分散媒: 樹脂・オイルの希釈、分散、抽出用の溶剤。引火点調整用媒体。
用途3M ノベック 1230 代替品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個(1.5kg×1本)ほか
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リムピアフッ素溶剤
エコ商品
熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、ヒートパイプ、データセンター、恒温槽、。排熱回収。 信頼性試験: 電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体。 溶剤&分散媒: 樹脂・オイルの希釈、分散、抽出用の溶剤。引火点調整用媒体。
用途3M フロリナートFC-3283 代替品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) (0.22MB) グリーン購入法適合
1個(1.5kg×1本)ほか
69,980 税込76,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リムピアフッ素溶剤
エコ商品
熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、ヒートパイプ、データセンター、恒温槽、。排熱回収。 信頼性試験: 電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体。 溶剤&分散媒: 樹脂・オイルの希釈、分散、抽出用の溶剤。引火点調整用媒体。
用途3M フロリナートFC-40 代替品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) (0.22MB) グリーン購入法適合
1個(1.5kg×1本)ほか
69,980 税込76,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -200 sccm最大流量 = 200 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -1000 sccm最大流量 = 1000 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

洗練された造形美と強力な冷却性能 フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ ・高密度デュアルタワーヒートシンク ・6mm径×7本のヒートパイプ搭載 ・フラットでエレガントなデザイン ・優れたメモリークリアランス ・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン ・第3ファン増設用ブラケット付属 ・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能 ・マグネット式上部ファンカバー ・取り付けが簡単 ・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱 ・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)144×147×164 質量(g)1575 消費電力(W)1.2W / 0.84 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25 定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10% 定格電圧 DC V(ファン)12 騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs 風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10% ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AN600
エコ商品
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー ・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 ・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン ・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能 ・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク ・6mm径×6本のヒートパイプ ・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能 ・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.27 消費電力3.24W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP) 製品質量(g)628 回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDWhite LED コネクタ4-pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー
エコ商品
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A) 寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25 質量(g)1780 消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6 定格電圧(V)12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 本体寸法(mm)147×144×172 型番R-ASN4-BKNVMD-G ファン翼数2個 ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm 適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: -1000 sccm●最大流量: 1000 cm3/min●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.2インチ●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM3000●AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: -200 sccm●最大流量: 200 cm3/min●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.2インチ●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM3000●AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷