材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-16
質量(kg)0.94
タイプ自在
本体寸法(mm)64×200
クランプ寸法(mm)6~30
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質ポリアミド
色ブラック
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-8
質量(kg)1
タイプ自在タイプ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番855-1526
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TA-12
質量(kg)1.04
本体寸法(mm)165×47
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。
3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。
強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。
クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-15
質量(kg)0.98
タイプ固定
本体寸法(mm)64×200
クランプ寸法(mm)6~30
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。
ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)331
質量(kg)6.5
アズワン品番64-2296-53
1台
¥67,100
税込¥73,810
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
部品名称パイプ クランプ 1
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB)
図解NoSSA-α500 エンジン ノズルホルダ部品_No.11、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.37、SSA-M500DX エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.36、SSA-S500 エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.22、SSA-S501 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.22、SSA-G530 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.22、SSA-S500A エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.22、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.22、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.37、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.22、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.37、SSA-M500 エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.36、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.37、L4-520DW エンジン ノズルホルダ部品_No.11、SSA-C610 作業用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル 部品_No.33
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
部品名称パイプ クランプ 2
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB)
図解NoSSA-α500 エンジン ノズルホルダ部品_No.12、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.23、L4-520DW エンジン ノズルホルダ部品_No.12、SSA-S500 エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.23、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.38、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.23、SSA-M500 エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.37、SSA-G530 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、SSA-M500DX エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.37、SSA-S500A エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.23、SSA-C610 作業用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル 部品_No.34、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.38、SSA-S501 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.38、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.38
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ