1,100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ 径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに 材質スチール+SUS304ステンレス 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1.1 タイプ丸パイプ 呼び32mm 外径(Φmm)32 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)28 内寸(mm)23 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1セット(4本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット ブラック
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(120m)
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
材質スチール 仕上マットブラック塗装 関連資料(0.64MB)
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様柄のみ トラスコ品番818-5762 材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm)180 質量(g)83 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途パイプ脚に取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
149 税込164
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールブラックの渋いショベル
形状丸型 質量(g)1100 長さ(mm)820 幅(mm)170 高さ(mm)70
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途Φ28mmパイプラック用 適合EA976AW-1~4、EA976AW-11~17 材質ポリエチレン 寸法(mm)28×19.6 ブラック アズワン品番64-2292-89
1個
120 税込132
翌日出荷

パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに
材質スチール ブラック
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。 トラスコ品番817-2917 材質頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン 寸法(mm)約606×100 全長(mm)約1310 繰り返し・詰め替え対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷