TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導
トラスコ品番195-3002
材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUS
色シルバー
品名パイプデリニューター
1個
¥7,498
税込¥8,248
20日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
パイプ形状変形ジョイント
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.5
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
サンポール車止め用の反射テープです。
幅(mm)100
色白
適合パイプ径(Φmm)60.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質SUS304
パイプ径(Φmm)32
呼び径(Φmm)32
形状ソケット
付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本
寸法A(mm)Φ60.5
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)Φ32.5
寸法C(mm)23
仕上ヘアーライン
使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
視線誘導
仕様●色:シルバー●品名:パイプデリニューター●両面角度付き・反射体色:白+黄●材質/仕上:本体/アルミニウム合金・反射体/ポリカーボネート樹脂・ビス/SUS●原産国:日本●コード番号:195-3002
アズワン品番67-5575-71
1個
¥8,220
税込¥9,042
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.3
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。
低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途ステンレスローラー用。
内径(mm)12.2
使用温度範囲常温
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ60.5差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様差込式
材質鋼管(スチール)
質量(kg)4.8
表面処理焼付塗装
ボルトアンカーボルト:M8×150
設置寸法(高さ)(mm)850
ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)
施錠方法なし
Φ60.5埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様埋込式(固定式)
材質鋼管(スチール)
質量(kg)4
表面処理焼付塗装
ボルトアンカーボルト:M8×100
設置寸法(高さ)(mm)850
ポール径(Φmm)60.5(t:2.3)
施錠方法なし
Φ60.5埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様埋込式(固定式)
材質鋼管(スチール)
質量(kg)3.5
表面処理焼付塗装
ボルトアンカーボルト:M8×150
設置寸法(高さ)(mm)850
ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)
施錠方法なし
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
Φ60.5差込式カギ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様差込式カギ付
材質鋼管(スチール)
質量(kg)5
表面処理焼付塗装
ボルトアンカーボルト:M8×150
設置寸法(高さ)(mm)850
ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)
施錠方法南京錠
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
Φ60.5差込式フタ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様差込式フタ付
材質鋼管(スチール)
質量(kg)5
表面処理焼付塗装
ボルトアンカーボルト:M8×150
設置寸法(高さ)(mm)850
ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)
施錠方法なし
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品取付金具
寸法(mm)505×300×45
質量(kg)4
色シルバー
全光束(Lm)500
連続使用時間(時間)72
使用環境温度(℃)-20~60
点灯時間満充電より3日間
メーカー商品コード1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。
仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動
質量(kg)170
角度(°)えぐり:0~60
モーター三相200V・750W×4P
高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750
主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250
加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
10日以内出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。
ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。
形状も豊富にあります。
プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
電動ハンマーに装着しあらゆるパイプや杭等を打込み為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途単管パイプのキャップ付やピン付、また60.5Φのガス管等、各種一般配管の打込み作業
適合機種マキタ:8900N
寸法(mm)30×265
穴深さ(mm)80
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
肉厚t(mm)1.6
材質ステンレス製(SUS304)
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ