3,975件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットスーパーグリップG2
エコ商品
しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 インク色黒・赤 方式スライドレバー式 全長(mm)144 種類多色ボールペン 最大径(Φmm)10.7 先端ボール径(mm)0.7 替芯BKRF-6F-B・R(黒・赤) インク油性染料インキ 色数2色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)(最大)6.2 全長(mm)110.5 適合本体シリーズ名G2 インクゲルインキ 入数1本
1本
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク 商品タイプ本体 全長(mm)141.0 質量(g)9.7 最大径(Φmm)11.2 先端ボール径(mm)0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。 フレフレ機構を搭載! パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。
用途紙への筆記 方式振れ振れ&ノック式 最大径(Φmm)14.2 材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ 全長(mm)141.9
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリッドグリップでしっかり握れ書き手を選ばないノック式油性ボールペン
用途紙への筆記 方式ノック式 全長(mm)146 シリーズスーパーグリップG 最大径(Φmm)10.6 先端ボール径(mm)0.5 替芯BSRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ極細字 入数(本)1
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 方式ノック式 インク水性顔料ゲルインキ 商品タイプ本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
全長(mm)111 シリーズジュース 最大径(Φmm)6 入数1本 商品タイプ替芯
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 方式ノック式 全長(mm)142.8 シリーズジュース 最大径(Φmm)10.5 先端ボール径(mm)0.4 替芯LP3RF12S4(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ) インク水性顔料ゲルインキ 入数1本 商品タイプ本体 線の太さ超極細
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトタッチなラバーグリップの0.5mmシャープペンシル。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)147 種類シャープペンシル 方式ガイドパイプスライドノック式 最大径(Φmm)11
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質ボディ:樹脂 質量(g)2.6 最大径(Φmm)6.1 サイズ(mm)6.1×111.1 商品タイプ替芯
1本ほか
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)(最大)6.2 全長(mm)110.5 適合本体シリーズ名ジュース インクゲルインキ 入数1本
1本
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ダウンフォース等 対応 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)98.5 適合本体シリーズ名油性ボールペン多色 最大径(Φmm)3.1 インク油性 入数1本
1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリッドグリップでしっかり握れ書き手を選ばないノック式油性ボールペン
用途紙への筆記 方式ノック式 全長(mm)146 シリーズスーパーグリップG 最大径(Φmm)10.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BSRF-6F-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 最大径(Φmm)15.8 全長(mm)146 方式ノック式 シリーズフリクション 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 商品タイプ本体
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 方式ノック式 シリーズジュース 先端ボール径(mm)0.3 インク水性顔料ゲルインキ 商品タイプ本体 線の太さ激細
1本ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 全長(mm)144 種類多色ボールペン 方式スライドレバー式 材質(軸)リサイクル樹脂 ボール径(Φmm)0.7 インク油性染料インキ ペン先細字 色(軸)ノンカラー
1本
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

VXD2G2ST パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2ST SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(T) AC100 ポート数2 オリフィス径(Φmm)50 使用流体水用 材質(ボディ)(S) CAC407 口径50Aフランジ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

VXD2G2SZ2C パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2SZ2C SMC CADデータあり
電圧(V)AC110 ポート数2 電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)50 使用流体水用 材質(ボディ)(S) CAC407 口径50Aフランジ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2G2) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 替芯S-7S インク油性 商品タイプ本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


VXD2G0SZ2G パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G0SZ2G SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径50Aフランジ 電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)50 使用流体空気用 材質(ボディ)(S) CAC407
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷


襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,890 税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10G2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10G2) SMC CADデータあり
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 取出方向(2) コネクタ横向き 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12G2) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y7-10G2-08U-C8D-NA S Series(SS5Y7-10G2) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き ポート取出位置【P・E】(U) U側
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷


LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 G SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 口径50Aフランジ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイロットジェット
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 図解NoMP2520E-M332009 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 パイロットジェット_No.26、MP2500E-M332149 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 パイロットジェット_No.26、MP4020E-M332195 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 パイロットジェット_No.26、MP2500EW-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MP4000E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 パイロットジェット_No.26、MP2520EW-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MP2520E-M332191 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 パイロットジェット_No.26、G220P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.2
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.7 色数3色一体 商品タイプ本体
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ジェット(パイロット)
部品名称ジエツト(パイロツト) 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 図解NoMS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.11、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.11、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.13、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.11、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.43、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.13、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.13、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.11、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.13、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.13、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.11、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷