24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,890 税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

身頃部分はシープボアを使い、袖部分には中綿を入れました。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ジャンパー 機能防寒 材質(表)ポリエステル100%、アクリル100%(ボア) 生地ポリエステルツイル グリーン購入法適合 中綿(g/m2)(身頃)60 中綿(g/m2)(袖)60 名入れ可(防寒)
1着
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。
用途防寒に。 ネイビー その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 機能防寒 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ナイロン100% 材質(袖裏)ナイロンキルト 名入れ可(防寒)
1着
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1着
7,990 税込8,789
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア
ネイビー 機能撥水 混率(%)ナイロン100(裏 ポリエステルボア) 種別長袖ジャンパー 分類防寒 色番1
1着
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーのパイロットジャンパーです。
用途建設業、製造業、運輸業など ネイビー 仕様撥水加工 種別ジャンパー
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーの綿パイロットジャンパーです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 種別ジャンパー 質量(kg)1
1着
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングセラーのパイロットジャンパーです。
用途建設業、製造業、運輸業など。 ネイビー 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステルシープボア 種別ジャンパー 加工撥水加工
1着
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタックベースパイロットジャンパー
衿ボア脱着式のパイロットジャンパー
用途作業 ネイビー 混率(%)ナイロン100
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綿100%の表地を使用しており、火を使う現場でも安全に作業できます。また内側ボア仕様の防寒ジャンパーです。
種別パイロットジャンパー ネイビー 混率(%)綿100 機能防寒
1着
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークシーンでも好感度スタイリッシュ防寒を着る
混率(%)ポリエステル100 仕様袖ペン差し+ポケット、内ポケット、取り外せる衿ボア 種別防寒ブルゾン
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

撥水加工を施したナイロンツイル生地を使用し、軽量でタフな内側ボア仕様の防寒ジャンパー。
種別パイロットジャンパー ネイビー 混率(%)ナイロン100 機能撥水、軽量、防寒
1着
5,790 税込6,369
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様衿/ボア取り外し可能 種別長袖ブルゾン 材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、袖ファスナー/金属(スライダー/金属) 混率(%)表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100 機能防寒 生地表地:ツイル
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製の静電気帯電防止素材を表地に採用。首元のボアは脱着可能。
種別パイロットジャンパー パープル 混率(%)ポリエステル100 機能静電気帯電防止、防寒
1着
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。 右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。 ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。 裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット 種別長袖ブルゾン 混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り 生地ポリエステルツイル
1着
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。 中綿包みこみで、厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。
仕様左脇Wポケット、左袖多機能ポケット、左胸タテポケット左内ポケット、袖マジックテープ、撥水素材、ファスナー・ボタン/金属 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿、裏地)ポリエステル100 生地(表地)ナイロンツイル、(裏地)ポリエステルタフタ 中綿(g/m2)(身頃)100
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。 帯電防止加工した素材を使用しています。 撥水加工 自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト 機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応 材質(中綿)ギャバ(120gキルト) 材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット) 材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%) 生地ギャバ RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ可(防寒) 袖丈長袖
1着
6,990 税込7,689
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抜群のコストパフォーマンスで、冬のワークシーンを力強くサポート
仕様衿/ボア取り外し可能、袖口/リブ仕様 材質ボタン/金属、ファスナー・胸ポケットファスナー・袖ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 混率(%)表地/ポリエステル100、裏ボア/アクリル80、ポリエステル20 生地表地/ポリエステルツイル 中綿(g/m2)(身頃)60
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別長袖ブルゾン 混率(%)表:ポリエステル100裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト) 機能防水、防寒 耐水圧(mm)3000
1着
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デニム感覚で着こなせる、洒落男たちのワーキングウェア(作業服)。ディティールにこだわりぬいたデザイン。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ジャンパー シリーズJAWINシリーズ 混率(%)綿100 生地ブロークンツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
6,690 税込7,359
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニングの作業服。 バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ジャンパー シリーズJAWINシリーズ 混率(%)綿:100 生地ピケ RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
5,790 税込6,369
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

体温を反射し温かさを向上させる裏アルミプリント中わた入りブルゾン。手首や裾脇にリブを採用し保温性を確保。首周囲にはリブを採用し肌触りの良さと温かさの向上を図った。左胸・左袖ペン差しの他、スマホ収納ポケットや脇ポケット、内ポケットと高い収納力も持っている。少しゆったりとしたシルエットながら、パイロットジャンパー型のスタイルと、ポケット形状やステッチの具合を調整することで、新しいドカジャンスタイルをデザインした。
用途ワークウェア(防寒ブルゾン) 種別ブルゾン 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100、リブ:ポリエステル98/ポリウレタン2 機能ウォーム(保温性)、軽量
1着
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズ
エコ商品
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04) 材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅 質量(g)約104(約68 電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷