増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。
危険物の類別非危険物
使用温度範囲(℃)-20~175
増ちょう剤ウレア系有機化合物
仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass%
滴点(℃)250以上
チムケン式耐荷重性能(kg)18
動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)
離油度(%)4.0mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)
酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)
商品タイプウレアグリース
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番932361
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業
材質金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)420
質量(g)1310
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70
範囲(mm)【最大パイプつかみ】60
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
適合機種519-521(MLH-521)、519-522(MLH-522)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番520938
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
適合機種519-521(MLH-521)、519-522(MLH-522)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番520940
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番288-0211
質量(kg)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合機種519-521(MLH-521)、519-522(MLH-522)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番520939
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐水性
滴点(℃)250以上
増ちょう剤ウレア系化合物
基油鉱油
動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃)
蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業
材質金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)420
質量(g)1380
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84
範囲(mm)【最大パイプつかみ】60
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
用途フレームの支えや、T字形取付けに。
トラスコ品番240-2409
長さ(mm)15
幅(mm)15
A20
B8
高さ(mm)27
タイプ垂直・水平穴
E7
Φd18
ΦD115
Φd28
締付ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。
従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類プレセット形
ヘッド形状パイプレンチ形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様パイプレンチヘッド付
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
家畜頭絡(もくし)用ロープです。軽量で柔軟性があるので楽に頭絡作りが可能。表面は光沢があり、出荷時の化粧用などに最適です。カラーバリエーションもあり、選別用に色分けして使用することも可能。中心に芯材入で型崩れしにくい構造です
用途家畜の頭絡(もくし)・催事の飾りロープ
質量(kg)約6.6
長さ(m)約200
材質(表面)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
FRP仕様で強く、最高の弾性。
トラスコ品番402-8902
種別マジック仕様(穴無し)
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
サイズΦ9.5×8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番546343
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
サイズΦ9.5×15
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番546288
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
安価で軽量・強度に優れたロープです。
発色が良くレジャー向きです。
用途各種結束、テント・タープ用等
タイプ両端テープ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
トラスコ品番808-6089
先端サイズNo.1
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219
税込¥241
4日以内出荷
全長(mm)40
両頭機能片頭
トラスコ品番808-6088
軸径(Φmm)4
先端サイズNo.1
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
両頭機能片頭
トラスコ品番808-6090
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219
税込¥241
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ