スクエアな打ち出しが習得できるストロークナビ付きパッティング練習用パターマット。ガイドに沿ってヘッドを自然に振るだけで安定したパッティングストロークが身につきます。さらに繰り返し練習をすることで狙いを外さない方向性マスターすることができます。マットには高性能芝マットを採用。グリーン感覚の自然な転がりを再現するので『方向性』と『距離感』のマスターにぴったり。白線も上達をサポート!付属のストロークナビは目標へ向けたフェイスの向きをより明確にし、ヘッド軌道もチェックできます。しかも ! パターヘッドや練習スタイルに合わせて調整も可能です。
材質芝・台/PP、ストロークナビ/ABS、EVAC
寸法(mm)ベース部:500×355×90、マット部(人工芝仕様):長さ2450×幅300
直径(Φmm)(カップ)100
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
藤田プロ大絶賛の特殊フォーミング素材のパターマット。藤田寛之プロも大絶賛し、藤田プロとの共同開発品にも採用されるほどの新感覚素材。フェースの向きがそのまま出球方向に伝わるので、打球を見れば自分の状態がはっきりとわかります。また、人工芝の欠点である、折れ癖・巻き癖・人工芝の不自然な順目逆目・芝糸の抜けなどが少なく、メンテナンス性も◎。スタート位置の目印となる数値を使用することで、練習したい距離を重点的に練習することができます。小カップ(70mm)側になっているので精度アップも狙えます。おすすめは、まずは1mを確実に沈められるようになって距離をのばすこと。パッティングへの自信をゲットしましょう。
寸法(mm)ベース部/523×388×90、マット部/2200×300、カップ径大/90・カップ径小/70
素材芝/PVC、台/PP
1枚
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
2種類のマットでタッチの異なる距離感を養えるパターマット。省スペースで効率よく練習したい欲張り派におすすめです。
材質芝・台/PP
寸法(mm)ベース部:634×448×100、マット部(人工芝仕様):長さ2400×幅360
径(Φmm)カップ:(径大)100、(径小)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
我が家がゴルフ場に大変身。家族と一緒に遊び感覚で楽しもう。
付属品パター1本(組立式)・ボール(白5球・黄色5球)付、単三アルカリ乾電池2本使用(別売)。
材質本体:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、パター:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)約1700
サイズ(cm)本体組立時:幅約35×奥行約54×高さ約6×マット長さ約200
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍
仕様距離測定スケール(m):40~200
付属品ストラップ
本体質量(g)40
対物レンズ有効径(mm)10
1000m先の視野(m)25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品止めねじ
適合SB-24・32
材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
色クローム
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラウンド前の最終仕上げにおすすめ!登り傾斜がないフラットでカップインできるパターマット。実際のグリーンに近い環境で実践タッチを習得!玄関等の段差(9cm以上)を利用すれば、フルフラットでカップイン練習も可能。
寸法カッププレート/ヒンジ折り曲げ時/153×205×123.5、フラット時/200×205×49、マット長/1.6m、芝幅/17.5cm、カップ径/70mm
素材カッププレート・芝/PP
1枚
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10
質量(g)6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥4,798~
税込¥5,278~
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色グリーン
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)
幅(mm)910
厚さ(mm)6
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様透水性あり
種別透水
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
厚さ(mm)約7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。
セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個
材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP
質量(kg)0.7
長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280
適合年齢(歳)6以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
一打一打をサポートするツールセット。『ターゲットフォーク』パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。これらのツールを一つに収納できる専用レザー腰袋付き。
全長(mm)210
質量(g)154
RoHS指令(10物質対応)対応
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ヘッド:キャスト(金メッキ)、シャフト:真鍮(ピューターメッキ)、グリップ:合皮
寸法(mm)178
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1日5分でスコアアップを狙え!トレーニングの幅が広がるコンパクト2ホールパターマット。直進性に優れた実際のグリーンに近いソフトタイプ高速芝マット採用で方向性と距離感のマスターに最適。大(80mm)と小(60mm)のカップで段階的な練習ができます。また、芝幅が22.5cmと狭めのため、自然と集中力が高まりパットの精度があがり自信がつきます。ボールが戻ってくるリターン機能付きなので、繰り返し連絡がスムーズに行えます。
材質芝・台/PP
径(Φmm)カップ:(径大)80、(径小)60
長さ(m)(マット)2
幅(cm)(芝)22.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
自宅でパターの練習ができるゴルフ練習器具。便利なカップとストッパー付きです。使わない時もコンパクトに収納可能。置くだけなのでお好きな場所に設置できます。カップの内径は本物と同じ108mm。距離表示、ガイド付き。30、60、120、180、210cmの表記があるので距離の目安になります。カップ付近も様々なガイドがあるため微調整の感覚が掴みやすくなっています。
用途自宅での練習に。パターマット ゴルフ 練習 パター 室内 静音 パッティング練習 パッティングマット
材質マット/ストッパー:PVC、カップ:シリコン
厚さ(mm)3
質量(kg)0.57
寸法(cm)31×250
1セット
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
プロや上級者が重視するのは、「アプローチ・パター」です。なぜなら、スコアアップの秘訣は「寄せワン」が取れるかどうかにかかっているからです。本書は、そのために必要な技術、情報、練習法などを盛り込んだハンディブックです。
判型小B6変型
ページ数240
著者名ゴルフ上達アカデミー/伊丹 大介
初版年月2021/06/10
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に
RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。
また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。
ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍
仕様距離測定スケール(yd):45~930
付属品ケース、ストラップ
電源CR2032×2個(モニター用電池付属)
本体質量(g)78
対物レンズ有効径(mm)20
1000m先の視野(m)131
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
厚さ(mm)クリップ/6
寸法(幅W×高さH)(mm)24×33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
裏面吸着で簡単に貼ってはがせるテーブルデコレーションシート
用途キズや汚れからテーブルを守る!。表面防水仕様でお手入れ簡単!。抗ウイルス・抗菌加工で安心安全な食卓!。模様替えでお部屋の雰囲気が変わります!
材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
好評の厚切りマルチカーリーとネクタイピンテールで強波動から微細なバイブレーションまでバリエーション豊かなアピール。
シチュエーション別に用意した豊富なカラーバリエーション。
アゴ刺し、唇掛けフックセッティングであらゆる場面に対応。
品番OGN-037
対象釣種:タイラバ
入数(本)2
使用鈎サーベルポイントファインマスターSS サーベルポイントフッキングマスターM カスタムスイベルSSH
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ゴルフの基礎、スイングを鍛える練習器具。三角先生を使って素振りをすることでターンで重要な両腕の三角形を自然に保てるようになり、ドライバー・アイアン・パターのボディーターンの基本を習得可能!
材質本体/PVCフロッキング加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)約230×200×145(空気注入最大サイズ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
組み合わせて使うパターゴルフのコースです。
パズルのようにパターゴルフのコースを組み合わせてください。
いろんな形でコースが出来るので、飽きずに遊ぶことができます。
仕様●セット内容:コース板×5枚※パター・ボールは入っていません。
アズワン品番68-0852-44
1セット
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。
材質合金、樹脂
色ホワイト
質量(g)45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.3×17.5×4.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
構造三連プランジャポンプ
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
アンダーパッド付きのカール糸タイプ。
用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)MBRフォーム2mm
全厚(mm)(標準)7mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
クッション性があり耐久性も優れたタイプ。
用途学校・フットサル・パターコース・テニスコート
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)PVCフォーム2mm
全厚(mm)(標準)8mm
広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。
用途家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本
長さ(mm)芝糸:13
タイプカールタイプ
材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)
厚さ(μm)芝糸:145
材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造)
幅(m)1
素材直毛糸:ポリエチレン
1巻
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。
用途内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。
材質珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり
主な用途室内カベ
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。
質量(g)496
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)290
パターン開き(mm)310
塗料噴出量(mL/min)204
使用空気圧力(MPa)0.2
ノズルOパターン
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式RP(中圧)
天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。
用途内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。
材質珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり
主な用途室内カベ
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
カール糸タイプのベストセラー。
用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)8mm
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。
用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)7mm
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ