「パター 練習」の検索結果
スクエアな打ち出しが習得できるストロークナビ付きパッティング練習用パターマット。ガイドに沿ってヘッドを自然に振るだけで安定したパッティングストロークが身につきます。さらに繰り返し練習をすることで狙いを外さない方向性マスターすることができます。マットには高性能芝マットを採用。グリーン感覚の自然な転がりを再現するので『方向性』と『距離感』のマスターにぴったり。白線も上達をサポート!付属のストロークナビは目標へ向けたフェイスの向きをより明確にし、ヘッド軌道もチェックできます。しかも ! パターヘッドや練習スタイルに合わせて調整も可能です。
材質芝・台/PP、ストロークナビ/ABS、EVAC
寸法(mm)ベース部:500×355×90、マット部(人工芝仕様):長さ2450×幅300
直径(Φmm)(カップ)100
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
藤田プロ大絶賛の特殊フォーミング素材のパターマット。藤田寛之プロも大絶賛し、藤田プロとの共同開発品にも採用されるほどの新感覚素材。フェースの向きがそのまま出球方向に伝わるので、打球を見れば自分の状態がはっきりとわかります。また、人工芝の欠点である、折れ癖・巻き癖・人工芝の不自然な順目逆目・芝糸の抜けなどが少なく、メンテナンス性も◎。スタート位置の目印となる数値を使用することで、練習したい距離を重点的に練習することができます。小カップ(70mm)側になっているので精度アップも狙えます。おすすめは、まずは1mを確実に沈められるようになって距離をのばすこと。パッティングへの自信をゲットしましょう。
寸法(mm)ベース部/523×388×90、マット部/2200×300、カップ径大/90・カップ径小/70
素材芝/PVC、台/PP
1枚
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
グランドブラシライナーは、陸上用コースの目安となるラインを作成することができます。パウダー引きの下書きとしてはもちろん、簡易なご利用の場合はラインのみで練習※が行えます。※グランドの状態や使用時間により、ラインの認識がしにくい、またはラインが消えてしまう場合がございます。
用途11m(5コース)21.1m(4コース)31.2m(4コース)の3パターンで利用可能
仕様コース幅:1m×5コース、1.1m×4コース、1.2m×4コース調整式
材質主材:40mmアルミ丸パイプ
質量(kg)5.7
幅(cm)519
柄長(m)1.7
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
我が家がゴルフ場に大変身。家族と一緒に遊び感覚で楽しもう。
付属品パター1本(組立式)・ボール(白5球・黄色5球)付、単三アルカリ乾電池2本使用(別売)。
材質本体:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、パター:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)約1700
サイズ(cm)本体組立時:幅約35×奥行約54×高さ約6×マット長さ約200
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10
質量(g)6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥4,798~
税込¥5,278~
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色グリーン
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)
幅(mm)910
厚さ(mm)6
より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。
材質合金、樹脂
色ホワイト
質量(g)45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.3×17.5×4.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様透水性あり
種別透水
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
厚さ(mm)約7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1日5分でスコアアップを狙え!トレーニングの幅が広がるコンパクト2ホールパターマット。直進性に優れた実際のグリーンに近いソフトタイプ高速芝マット採用で方向性と距離感のマスターに最適。大(80mm)と小(60mm)のカップで段階的な練習ができます。また、芝幅が22.5cmと狭めのため、自然と集中力が高まりパットの精度があがり自信がつきます。ボールが戻ってくるリターン機能付きなので、繰り返し連絡がスムーズに行えます。
材質芝・台/PP
径(Φmm)カップ:(径大)80、(径小)60
長さ(m)(マット)2
幅(cm)(芝)22.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
バッティング練習球で、打撃力アップ。ボールの特徴として、柔らかく安全・超軽量・飛ばない・芯をとらえる練習に最適です。
付属品収納メッシュバック
材質EVA
色イエロー
質量(g)18/球
直径(mm)約72
人気の人工芝にリアルなタイプが登場!
しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派!
青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました!
一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
幅(m)1
長さ(m)10
仕様透水性あり
材質PP+PE
厚さ(mm)35
打込本数約14700本/m2
穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2種類のマットでタッチの異なる距離感を養えるパターマット。省スペースで効率よく練習したい欲張り派におすすめです。
材質芝・台/PP
寸法(mm)ベース部:634×448×100、マット部(人工芝仕様):長さ2400×幅360
径(Φmm)カップ:(径大)100、(径小)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
藤田プロ共同開発、ゲーム感覚で5種類の練習ができるパターマット。人工芝ではなく、フォーミングマットを採用し、ボールの転がりが人工的な芝目に左右されないので打った球の軌跡がしっかりボールに反映され、パット時のインパクトの状況が素直に結果に出ます。1台で「ストレート」「フック1.5度」「フック3.0度」「スライス1.5度」「スライス3.0度」の5種類の練習が可能!楽しみながらパッティング技術を磨けます。さらに360度回転カップで変化を持たせたパッティングが可能です。
寸法マット長/2.3m・芝幅/30cm・カップ直径/86mm(ボール2個分)
素材芝/PVC、台/PP
1枚
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
プロや上級者が重視するのは、「アプローチ・パター」です。なぜなら、スコアアップの秘訣は「寄せワン」が取れるかどうかにかかっているからです。本書は、そのために必要な技術、情報、練習法などを盛り込んだハンディブックです。
判型小B6変型
ページ数240
著者名ゴルフ上達アカデミー/伊丹 大介
初版年月2021/06/10
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
長さ40mmの芝でクッション性抜群。安心の品質。3色の芝を使用し、リアル感を追及。
用途庭やベランダに
長さ(mm)(芝)約40
材質(芝)ポリエチレン、(裏面)ポリプロピレンとSBRラテックス
ラウンド前の最終仕上げにおすすめ!登り傾斜がないフラットでカップインできるパターマット。実際のグリーンに近い環境で実践タッチを習得!玄関等の段差(9cm以上)を利用すれば、フルフラットでカップイン練習も可能。
寸法カッププレート/ヒンジ折り曲げ時/153×205×123.5、フラット時/200×205×49、マット長/1.6m、芝幅/17.5cm、カップ径/70mm
素材カッププレート・芝/PP
1枚
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)95×95
仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理フラックス
実践感覚を磨いて3パット解消!置くだけお手軽!パット練習用品。ゆるめのスロープでホールカップがはっきりと見える設計。
材質EAVC
内径(Φmm)(カップ)93
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。
セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個
材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP
質量(kg)0.7
長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280
適合年齢(歳)6以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
厚さ(mm)クリップ/6
寸法(幅W×高さH)(mm)24×33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍
仕様距離測定スケール(m):40~200
付属品ストラップ
本体質量(g)40
対物レンズ有効径(mm)10
1000m先の視野(m)25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。
用途家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本
長さ(mm)芝糸:13
タイプカールタイプ
材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)
厚さ(μm)芝糸:145
材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造)
幅(m)1
素材直毛糸:ポリエチレン
1巻
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

人工芝ロールタイプ 防草シート付き
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。
人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。
防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして
材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン
丈(mm)芝:35
ゴルフの基礎、スイングを鍛える練習器具。三角先生を使って素振りをすることでターンで重要な両腕の三角形を自然に保てるようになり、ドライバー・アイアン・パターのボディーターンの基本を習得可能!
材質本体/PVCフロッキング加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)約230×200×145(空気注入最大サイズ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
思いのままのパッティングで勝利を引き寄せる。メトロノーム一体型の練習ツール、PuttRhythm。コルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術をゴルフ・スウィングに応用した、ゴルフ・トレーナー・シリーズ。第3弾となる今回は、勝敗を決定づける「パッティング」に特化。プロゴルファー監修の元、良いパッティングをするために大切な「スウィング・リズム」、「ボールを芯で捉える感覚」、「まっすぐな打ち出し」を1台でマスターできるパッティング専用の練習ツールを作り上げました。小型メトロノームとパッドが一体となった設計で、バッグにも収まり持ち運びも楽々です。お部屋で、練習場で、効果の高いパッティング練習を気軽に行うことができます。
用途ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化。電源を入れるとカウント音とともにディスプレイのメーター表示がスタート。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味したメーター表示により、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。ボリュームは2段階に調節可能。カウント音量は大と小の2段階。カウント音に合わせてライトが赤く光るので目視しやすく、トレーニングにぴったりです。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。 男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。ボールの芯を捉える感覚を養う、計算されたBAR設計。ボールセット位置にある突起(BAR)の高さは、プロゴルファーの経験に基づき導き出された最適な高さに設定されています。BARの少し上を通るようにパターを地面から浮かせてストロークするだけで、パターの芯でボールを捉えることができます。
質量(g)186(電池含む)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)x1
範囲テンポ:20~80拍/分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×148×15
電池寿命約120時間
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル
・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。
・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。
・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。
・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。
・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。
・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。
※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。
仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボタン留めの練習になる前あきスモック。
ボタン留めが難しい小さなお子様には、スナップ留めにもできます。
長袖と袖なしのデザイン2種。
巾着タイプのスモック入れつき。
適応身長(cm)90~125
タイプこども男女
仕様適した布地:中薄程度のソフトな布地(ブロード/シーチング/ソフトツイル/ギンガムチェック/オックス/綿麻)
1袋
¥499
税込¥549
7日以内出荷
「アンプラグド」プログラミング教材は、こちら。
児童がプログラミングを学ぶ糸口となるように作られた絵本です。
プログラミングのいわゆる「コード」は一文字も出てきません。前半の「好奇心いっぱいの女の子、ルビィが宝石集めの冒険をする絵本パート」と後半の「練習問題パート」を通じて、例えば「大きな問題を小さな問題に分けること」「ちらばった情報からパターンを見つけること」などのプログラミングに必要な考え方に触れることができます。
サイズB5変形判
ページ数114
著者リンダ・リウカス
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。 。全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。
仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9
付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書
サイズ480×317.5×38mm
容量電池:3.7V/1200mA
質量(g)約930
出力3W×2
充電時間2.5~3時間
接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3
駆動時間(時間)約5~6
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書
色ブラック
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時)
出力Bluetooth標準規格Power Class1
方式エンクロージャー方式:バスレフ方式
本体質量(kg)約11.2(充電池含む)
通信方式Bluetooth標準規格ver5.2
電池寿命(時間)約25
充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生
保護機能SCMS-T方式
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)
電源タイプAC
内蔵電池リチウムイオンバッテリー
対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable
変調方式FHSS
通信距離(m)最大約30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む)
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm)
伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時)
アンプタイプS-Master
ユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷