すべらない塗料専用パターンシート
主成分塩化ビニル
シートサイズ(mm)95×95
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆で描けるピースづくり用のプラスチックシート。半透明なので図案も簡単に写せます。
鉛筆で描けるピースづくり用のプラスチックシート。半透明なので図案も簡単に写せます。
代表車種ZR1200-A5
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
スケルトンカラーが美しいクリアタイプ。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」。切り目が目立ちにくい素材を使用し、5mm方眼線入りの便利なマット。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
代表車種ZR750-C11
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
あなたの思い描くデザインが簡単に型紙に!
アイロンもかけられる耐熱性ペーパー。
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。
特性防水
使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3
容量(g)300
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥499
税込¥549
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
代表車種ZR750-C8
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
代表車種ZR750-C11
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
代表車種ZR750-C8
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGFB
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
代表車種ZR750-C11
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
代表車種ZR750C6FA
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56075-2314
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
代表車種ZR1100A6FA
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
代表車種EX250RHF
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56075-2311
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56075-2312
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56075-2313
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
代表車種ER250DHF
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
代表車種ZX1400JGF
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
代表車種ZR400F8FA
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
代表車種ZR400-F6
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
代表車種KL110A8F
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
代表車種ZX1400FEFB
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
代表車種ZR1100A6S
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
代表車種ZR1200A8FA
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56075-2381
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
代表車種ZR400-F6
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
代表車種ZX1000D7F
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
代表車種ZR400E7F
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ