3,314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷




寸法d(mm)11.5 寸法D(mm)18.5 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 内径(Φmm)11.5 寸法t(mm)2 外径(Φmm)18.5 最高使用温度(℃)80
1箱(40個)
1,498 税込1,648
当日出荷


材質合成ゴム 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)18.0 外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0 入数2個
1パック(2個)
355 税込391
翌日出荷





1袋(50枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)18.4×12.7×1.5、18.0×13.5×0.5、18.0×12.2×4.0
1パック
550 税込605
翌日出荷

固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

材質EPDM 厚さ(mm)3.0 内径(Φmm)4.0 外径(Φmm)14.0 外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0 アズワン品番64-7818-52
1個
130 税込143
翌日出荷

材質NBR 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)18.0 外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0 アズワン品番64-7818-55
1個
130 税込143
当日出荷


TBC(タブチ)VPパッキン13mm
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用 トラスコ品番812-7746 材質合成ゴム 質量(g)10 呼び径(mm)13 呼び径13
1袋(10個)
689 税込758
翌々日出荷

水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷

用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。 内径(Φmm)20 外径(mm)Φ30 仕様シールテープ1m付き 厚さ(mm)4 外径(Φmm)30
1個
359 税込395
4日以内出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷

規格13X26XT2 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.91MB) 図解NoAD570 ミスト装置(15リットル)部品_No.17、MD5020 ミスト装置部品_No.17、MD572S ミスト装置(15リットル)部品_No.17、MD15ミスト装置部品ゴムマルパッキン13X26XT2_No.28、MD600 ミスト装置(15リットル)部品_No.17、MD572TS ミスト装置(15リットル)部品_No.17、MD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.17、DK-57TS-3 ミスト装置(15リットル)部品 ゴムマルパッキン 13X26XT2_No.17、MD-J60G 畝間用噴頭部品_No.62、AD472 ミスト装置(15リットル)部品_No.17、MD6000K ミスト装置(15リットル)部品_No.17、DK-J60 畝間用噴頭部品 ゴムマルパッキン 13X26XT2_No.62、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.17、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.17、MD6010TS ミスト装置(15リットル)部品_No.17など
1セット(5個)
489 税込538
7日以内出荷






1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 タイプJIS10K 使用圧力10K 最高使用温度(℃)100 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(2個)
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
50 税込55
翌日出荷




1個
119 税込131
5日以内出荷