20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

トラスコ品番166-1050 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
66,980 税込73,678
3日以内出荷

焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具 材質/仕上金属
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷


エスコ品番EA566AJ-10 セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4 軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4 長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル) 全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370 径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
10,800 税込11,880
欠品中

パッキンの取り替え作業を容易に行う工具です。
用途ポンプのグランド部に挿入されたパッキンの抜き出しと挿入に。ランタンリングの引く抜きに。油圧シリンダー等の各種ポンプの取り替えに。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途グランドパッキンの取替え作業。 適合グランドパッキン太さ:8mm以上 トラスコ品番828-9608 セット内容フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個) 材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属 質量(kg)1.3
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
12,200 税込13,420
当日出荷


1個
3,150 税込3,465
当日出荷

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

エスコ品番EA566AG-2 材質スチール製スプリング 全長(mm)270 線径(Φ)2.5 スクリュー径(Φmm)8
1個
5,210 税込5,731
当日出荷


TAKAGI(高儀)ピックツール
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし 付属品●フック×1 ●アングル×1 ●L×1 ●ストレートショート×1 材質先端:L・アングル・フック/炭素鋼 ストレートショート/クロームバナジウム鋼 ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 表面処理:クロームメッキ
1セット(4本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

1個
50,800 税込55,880
当日出荷

グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。
用途グランドパッキンの取替え作業に。 トラスコ品番852-0270 全長(mm)260 材質/仕上金属 質量(g)69
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。 材質/仕上金属
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)