223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
1パック(100枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アオト印刷パットレー
串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
1箱(100枚×50パック)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様をお待たせすることができないファストフードや路面店のオペレーションパットレーはそんな問題をスピーディーに解決できる。はじめから開いているため作業がスピーディーになり効率もアップ!
材質上質紙+PEラミネート
1セット(100枚)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)パットレー 白無地
お客様をお待たせすることができないファストフードや路面店のオペレーションパットレーはそんな問題をスピーディーに解決できる。はじめから開いているため作業がスピーディーになり効率もアップ!
材質上質紙+PEラミネート 寸法(mm)140×238 EBM品番8280650
1セット(100枚)
809 税込890
翌々日出荷

1パック(100枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。 惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。 シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。 電子レンジ可
1袋(100枚)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
1袋(100枚)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
材質紙ポリラミ 寸法(幅W×高さH)(mm)250×130(開口部100) TKG品番9-0997-1103 TKG品番(2017)6-0876-0903
1パック(100枚)
839 税込923
当日出荷

1袋(100枚)
739 税込813
当日出荷

1パック(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

から揚げ・コロッケ・天ぷら・ドーナツ・フライドポテト・フライドチキンなどにぴったり! 少量を気軽に食べられる大きさ・形状です。 耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 幅(mm)90 高さ(mm)110 マチ(mm)35
1袋(50枚)ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ポリヱチレン販売 東京営業所チュロス袋(100枚入) CRS-1
入数100 寸法(縦×横)(mm)55×272 TKG品番9-0981-2201 TKG品番(2017)6-0872-2401
1セット(100枚)
698 税込768
当日出荷

CL-421-010-0 ニューラバーカップFIT S トレイ付 テラモト 動画あり
従来のラバーカップに無い「ツバ」付きで、形の複雑な節水型便器にフィット。 主要メーカーの節水型便器に対応。従来の形の便器にも使用できます。 衛生的なトレイ付き。
使用場所トイレ 材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム、トレイ:ポリプロピレン 質量(g)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×217×480 カップ径(Φmm)165
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
材質紙ポリラミ 寸法(幅W×高さH)(mm)200×130(開口部100) TKG品番9-0997-1102 TKG品番(2017)6-0876-0902
1パック(100枚)
669 税込736
当日出荷

トレーの内側に耐油・耐水加工をしているので、ソース・ケチャップなどの漏れを防げます。細長くオープンタイプの形状なので、フランクフルトやホットドッグ等が食べ易くおすすめです。
未晒無地 規格S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×180×43
1袋(40枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐油紙で余分な油分を吸収します。 加熱された食品を入れても蒸気を通すため、水分による ベタ付きを抑えます。
用途ドーナツ・コロッケ・ポテト・揚げパン・唐揚げなどに TKG品番(2017)6-1033-1401 材質紙(晒) 全高(mm)110 寸法(横×高さ+マチ)(mm)90×85+35 TKG品番9-1155-1401
1パック(100枚)
779 税込857
当日出荷


ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 動画あり
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 仕様トレー用仕切板2枚付き 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.71 材質(本体)PP 質量(g)約2710 タイプ中皿あり 容量(L)30 耐荷重(kg)500 フタあり 収納量最大収納質量:20kg 最大積載段数3段 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)360 フタの種類バックル式 トレー寸法(mm)約414×148×66
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数13 差込角(mm)12.7 セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm 材質クロームバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
4,998 税込5,498
当日出荷


ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)27 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットドッグなどのテイクアウトメニューにぴったりです。
材質耐油紙 高さ(mm)230+15 短辺(mm)40 長辺(mm)80
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷


グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は貫通タイプ(スタッビドライバ除く)で、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番373-8485 セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(8本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット 仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル レンズ紫外線カット、双球面 材質(レンズ)PET AF 質量(g)28 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番373-8540 セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(8本組)
6,898 税込7,588
当日出荷

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

安心の無溶剤・環境対策(CCS)接着剤。 一液常温硬化・アクリル変成シリコーン系接着剤の速乾タイプで透明度が非常に高いため、透明な素材に使用しても目立たず接着できます。 リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、いろいろな用途に使用出来ます。 もちろん住まいの補修にも便利。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブを新たに採用。
用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂 ガラス、金属石材や貝がら 皮革、布、発泡スチロール など 透明 容量20ml 種類無溶剤・弾性接着剤 成分アクリル変成シリコーン系 主な用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂、ガラス、金属、石材、貝、皮革、布、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,098 税込8,908
当日出荷

いろいろな素材に描けます プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。 ゴム掛け箱入り パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。 握りやすく折れにくい「直径11mm」の極太軸 力の弱い子どもでも濃くキレイな塗りが可能なうえに、先が細くなっていることで細かい線や描写がしやすい工夫が施されています。
色数1
1個
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。 材質ステンレス、ポリエチレン 線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ 外径(Φmm)パッキン:19
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホポケット付きリアトレイ
用途スマートフォンを縦置きと横置きでそれぞれ収納できるポケットが付いたリアトレイです。 トレイの開閉部分に小さなお子さまには開けにくい回転式のチャイルドロックストッパーを採用し、お子さまのいたずらを防止できます。 ドリンクホルダーを使用すると500mL紙パックが2個置けます。 ドリンクホルダーを収納するとフラットなトレイとしてご使用できます。 ビニール袋が掛けられるフックとティシュボックスごと取り付けできるティシュボックスステー付きです。 仕様スマホポケット付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×286×30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番330-4949 形状二眼型 質量(g)27 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4
1個
999 税込1,099
当日出荷

全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm)570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり) 材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂 ホワイト アズワン品番64-5152-62
1セット
4,198 税込4,618
6日以内出荷

プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。子どもが力を入れて握ってもずれたり折れたりする心配がなく、集中して絵を描くことができます。またクリアラベルにはむき口があり、必要な分だけはがして使えるようになっています。
本体寸法(mm)Φ11×70 本体質量(g)9
1本
64 税込70
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷