幅(mm)182
高さ(mm)130
質量(g)約500
奥行(mm)125
定格電力(W)60
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)(シガー):2
電球12V 8W
材質(カバー)ポリスチレン
取付け方法底部マグネットタイプ
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。
車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。
大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。
回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。
外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)
材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂
取付ゴムマグネット取付
質量(g)870
定格電圧(V)DC12~24
耐水性JIS D 0203-1994 S2
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
電流(A)1.0
定格電力(W)12
定格電圧(V)12
閃光数(min-1[回/分])220
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141
高さ(mm)131
奥行(mm)184
電球ハロゲン球
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
プラグシガー:10Aヒューズ内蔵
コード長さ(m)5
幅(mm)125
高さ(mm)130
奥行(mm)180
定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36
電球LED
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
用途フォークリフト
定格電圧(V)DC48
光源電球
閃光数(min-1[回/分])170
電球55V10W
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
定格電力(W)17
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。
お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。
HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
材質ビニルレザー
色黒
対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)76
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)152
電源アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)アクリル樹脂
連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間
防水仕様IP55
LED使用数(個)8
幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用しています。グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂です。ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
用途回転灯。
材質グローブ:アクリル樹脂、ボディ:金属製
色赤
質量(g)600
径(Φmm)100
電流(A)0.065
定格電圧(V)AC100
口金BA15S
閃光数(min-1[回/分])170
電球12V・5W
ガラス球形状G18
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光
トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
LED光源を使用した丸形マグネット取付タイプの表示灯です。
トリプルフラッシュで周囲に警告を行います。
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光
仕様●色味:黄●発光機能:点滅発光(トリプルフラッシュ)●点滅数(回/分):133●種別:流線型表示灯●プラグ部スイッチ:なし
アズワン品番67-5229-47
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。
発行パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。
車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。
発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。
車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。
材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石
全長(mm)約910
色赤/白
タイプマグネット式
パイプ径(Φmm)約60
ベース径(Φmm)約80
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式
質量(kg)0.97
色緑
消費電力(W)9.6
定格電圧(V)DC12~24
点滅20 パターン
LED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

回転灯 電池式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
形状円筒形
外径(Φmm)76
光源LED
材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂
質量(g)160
取付方式マグネット
機能回転・点滅
電源(V)DC3(単三×2)
点滅数(回/分)72
回転数(回/分)270
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約180
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数前面30灯+側面21灯
点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード