床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)51
厚さ(mm)9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7
長さ(mm)3950
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.67MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠
引手C1型サテンシルバ―色(塗装)
サービス分類オーダー・加工
住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
用途収納ユニット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×780
棚板可動棚(木製)×1
長さ(mm)3230
寸法(mm)3230×82
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645~2073
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり上吊引戸 枠納まり 2間4枚引違い(U6)
勝手なし(N)
高さ(m)7尺(2m高)
枠幅UW3250mm(1)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。3尺・4尺タイプの扉には、出荷時に上下どちらでも取っ手を取り付けできるように、下穴を2ヶ所加工しています。
型式XKRE2
高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A)
関連資料(0.73MB)
取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装)
デザインPA
枠固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT),
納まり開き扉納まり(HN)
サービス分類オーダー・加工
仕様特殊樹脂シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:3方枠
サービス分類オーダー・加工
前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。
耐荷重(kg)200
関連資料(0.33MB)
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)142
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)22×23
幅(mm)55
長さ(mm)1950
表面仕上げ樹脂化粧シート
グリーン購入法適合
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。
工法捨貼工法
仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズフィットフロアー
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ
寸法(Φmm)68
関連資料(0.75MB)
パナソニック一般床材全商品に使用できます。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(1本)
¥989
税込¥1,088
欠品中
長さ(m)35
テープ幅(mm)48
グリーン購入法適合
1巻
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)157
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
材質樹脂成型
長さ(mm)32
幅(mm)11
厚さ(mm)11
色しっくいホワイト色
関連資料(0.13MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。
施工時間が短縮できます。
取付が簡単です。
美しい仕上がりになります。
長さ(mm)35×35
幅(mm)55
市販のコンセントタップを使い、卓上からコンセントを使用することができます。
適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ
寸法(mm)96×380×96
関連資料(0.75MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
長さ(mm)1600
寸法(mm)1600×25
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1646~2073
フロアー目地のすき間、幅木のすき間の補修用部材です。1本で500g入っております。水性タイプ(アクリルエマルジョン系)で、施工が簡単です。
ホルムアルデヒド等級対象外
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)23×23
幅(mm)31
適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
関連資料(0.75MB)
長さ(mm)1950
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
仕様特殊樹脂シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)23×23
幅(mm)31
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ