35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12 保護構造IP40 周波数(kHz)(駆動)3±0.5 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性1000h以上 耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質鉄鋳物 質量(g)350 保護構造IP65 耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧90dB 絶縁抵抗(MΩ)100 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用電圧範囲(V)DC5~28 最小動作電圧4.2 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS ナット色:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:4.2 使用周囲湿度(%RH)45~85 孔径(Φmm)音響:7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EZ形 電磁ブザー
質量(kg)約0.48 端子形状- 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン 使用周囲温度(℃)-10~40 消費電力(VA)22 音量(dB)1m離れて約90 耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
1個
189 税込208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質鋼鉄製 種類警報盤 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm)105 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分 入出力端子ネジ端子
1個
65,980 税込72,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。あんしん機能付。リミッタースペース付
材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(8回路以下は6) リミッタースペース マンセル記号10Y9/0.5
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。あんしん機能付。リミッタースペース無
用途太陽光発電システム対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 機能感震ブレーカ 縦(mm)340(半埋込325) ドア 主幹容量(A)40 アース端子実装数12(12回路以下は6) リミッタースペースなし マンセル記号10Y9/0.5 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
98,980 税込108,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。あんしん機能付。リミッタースペース無
材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 機能感震ブレーカ搭載 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(8回路以下は6) リミッタースペースなし マンセル記号10Y9/0.5
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。あんしん機能付。リミッタースペース無
材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 機能感震ブレーカ搭載 縦(mm)340(半埋込325) ドア 主幹容量(A)30 アース端子実装数12(8回路以下は6) リミッタースペースなし マンセル記号10Y9/0.5
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。あんしん機能付。リミッタースペース付
材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ 縦(mm)340(半埋込325) ドア 主幹容量(A)30 アース端子実装数12(8回路以下は6) リミッタースペース マンセル記号10Y9/0.5
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DS techno(旧techno)器具用電子ブザー
エコ商品
用途屋内用 使用温度範囲(℃)-10~60 温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧) 周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧) 使用湿度範囲95%(Max) 寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧) 質量(g/個)20 引張強度(N)リード線:29.4(Min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。突然の雷から大切な電気製品を守ります。雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します。あんしん機能付。リミッタースペース無
材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 機能感震ブレーカ/避雷器 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12 リミッタースペースなし マンセル記号10Y9/0.5
1台
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。突然の雷から大切な電気製品を守ります。雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します。あんしん機能付。リミッタースペース付
材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ/避雷器 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12 リミッタースペース マンセル記号10Y9/0.5
1台
97,980 税込107,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール電化対応 高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん(オール電化対応・対応用発電システム対応)/感震ブレーカー搭載 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6)
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)付 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載 縦(mm)325 横(mm)620 回路数(実装)28 主幹容量(A)60 回路スペース3 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×605×30 分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん(太陽光発電システム対応)/感震ブレーカー搭載 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6)
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)感震遮断ユニット
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 検知範囲震度5強相当にて地震検知250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作 使用周囲温度(℃)-10~60 周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと) インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間) 定格感度電流(mA)30 耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール電化対応 高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん(オール電化対応)/感震ブレーカー搭載 回路スペース1 アース端子実装数12(12回路以下は6)
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります。雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります。雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します
仕様引込方式(リミッタースペース)付 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×620×124 回路数(実装)28 主幹容量(A)60 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×605×30 分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20 使用電圧範囲(V)DC1.0~10V 音量(dB)70/0.2m
1個
911 税込1,002
当日出荷

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024 セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm)100 高さ(mm)157 質量(g)530 奥行(mm)84.5 電源AC100V 音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷