47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×30C 質量(g)370 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格35-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F735-GK-B2 GRAVELKING 700×35C TLR 黒
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×30C 質量(g)370 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格35-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

700x25-32c 英式バルブ
用途レギラータイプのチューブ ブラック バルブサイズ35mm
1個
859 税込945
当日出荷

Panaracer(パナレーサー)F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ27.5×1.90(650B×48) 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格48-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)TPUチューブ パープルライト
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
チューブ部分:紫 バルブ部分:黒 バルブ仏式/2ピース
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)海外製 チューブ
海外製チューブ
長さ(mm)バルブ:48 サイズ27×1-11/4 700×25-32 バルブ英式
1本
798 税込878
5日以内出荷

1本
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)Paチューブ
自転車用スタンダードチューブ。
ブラック
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)Paチューブ クロス
自転車用スタンダードチューブ。安心の日本製です。
ブラック
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MTBレース界のカリスマ、セドリック・グラシア選手と共同開発したトレッドパターンを採用し、走りの軽さに定評のあるシクロクロスタイヤ『CG CX』のTLC対応モデル『CG CX TLC』がついに登場。
黒/黒 サイズ700×33C 質量(g)360
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/スキン
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×30C ビード径622 質量(g)270 推奨内圧(kPa)MAX 600
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×28C ビード径622 質量(g)250 推奨内圧(kPa)MAX 650
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×25C ビード径622 質量(g)220 推奨内圧(kPa)MAX 800
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/黒 サイズF700×32C 質量(g)310 推奨内圧(kPa)MAX 550 ETRTO規格32-622
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ27.5×1.90(650B×48) 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格48-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)PTB-SET-725LF ツールボトルセット
ツールボトル+チューブ(0TW700-25LF-NP)+パンク修理キット(PTL-KIT)のセット商品。防水ジッパー採用ツールボトル
1セット
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ツールボトル、チューブ(0TW700-25LF-NP)、パンク修理キット(PTL-KIT)、携帯ワンタッチポンプ(BMP-22AEZ-B)の4点セット商品 限定200セット
1セット
5,698 税込6,268
9日以内出荷

P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
寸法(mm)P700×25
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたトレーニング用チューブラータイヤ。バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製) ブチルチューブ/2ピース仏式(42mm)
(トレッド)(サイド)黒 タイプW/O ビードTU
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×28C 質量(g)275 推奨内圧(kPa)MAX 650 ETRTO規格28-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)Practice Dual TG
トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。 バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
寸法(mm)700×22.5 黒/赤ライン 幅(mm)22.5 ビード径TU サイドスキン 質量(g)300 推奨内圧(kPa)640-730 仕様ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F730TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×30C 質量(g)295 推奨内圧(kPa)MAX 600 ETRTO規格30-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTex ビードスチール
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)GRAVELKING
GRAVELKINGのチューブレスレディ仕様 舗装路から未舗装路まで自由に快適に走りたいサイクリストの要望にこたえるべく、補強材をタイヤ全面に装備したアンチフラットケーシングで耐パンク性能を強化
サイズ700×43C 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格43-622
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×25C 質量(g)255 推奨内圧(kPa)MAX 800 ETRTO規格25-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
使用チューブブチルチューブ
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)