20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。 使いやすいスプレーボトル付。
仕様スプレー容量:500mL 松吉医科器械コード23-2009-03
1個(1000mL)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

超極細繊維不織布(ポリプロピレン100%)に、パラフィンを除去する安全性の高い溶剤を含ませてあります。 ミクロトーム装置類および作業台に付着したパラフィンをきれいに除去でき、再付着防止効果もあります。
危険物の類別非危険物
1本(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

中・重汚染洗浄や施工ロウ分除去向けの強力タイプ。 頑固な黒ズミをすっきり落とし、施工時のパラフィンロウを溶解除去。 浸透型の界面活性剤に溶剤とアルカリ分を配合した、強力な洗浄力。
pH14.0 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、金属イオン封鎖剤、有機アルカリ、染料、水 形状液体 希釈倍率原液~100倍 比重1.09 臭気弱い溶剤臭 外観薄黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.9 商品タイプ業務用
1個(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。
種別詰替用 容量(mL)1000 松吉医科器械コード23-2009-01
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)セラリムーバーS
セラミックタイル用ロウ除去剤・洗浄剤 強力な溶解力でパラフィン系ロウをすばやく除去します。 セラミックタイル表面に付着した汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ汚れを強力に除去します。
液性アルカリ性 使用希釈倍率5~100倍 アズワン品番64-9077-17
1個(18kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ファルマパラワイプ
ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。ウェットティッシュタイプ。
1パック(50枚×3本)ほか
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスセラファイン 中性
日常洗浄から軽・中汚染洗浄向けのデイリータイプ。 日常の油汚れや土砂汚れをすっきり落とし、汚れの堆積を防止。 浸透型の界面活性剤を多めに配合し、泡切れも良く、自動床洗浄機にも最適。
用途セラミックタイル専用クリーナー。 pH7.2 成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコール系溶剤、pH調整剤、防腐剤、香料、染料、水 希釈倍率30~100倍 比重1.03 臭気柑橘臭 外観薄黄緑色透明液体 粘度(mPa・s)2.4
1個(4L)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

セスキの激落ちくん LEC(レック) 動画あり
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性アルカリ性 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ激落ちくん 使用場所キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ビルデックグリーン
臭気が少ない。 イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。 強い防かび効果と耐久性を長期持続する。 作業性、仕上がりがよい。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 85~100KU 密度23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76 希釈剤ビルデックグリーンシンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

剥がれにくくなったローに吹き付ければ簡単にローを取り除けます。
寸法(mm)Φ35×H130 EBM品番6222900
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体へ装着して使用。包埋カセットの不要パラフィン除去
アズワン品番63-5768-09
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷

大和光機工業パラハケ
パラフィン除去や切片の取り出しに便利なハケです。 病理用としても使いやすいユニバーサルデザインです。
全長(mm)230 毛丈(mm)45 針長(mm)50
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5 液性アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。 赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 シリーズ激落ちくん
1個(10L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
72,400 税込79,640
当日出荷

優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。 艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パラフィン包埋ブロック作製時において、今まで面倒だった包埋カセットの周囲に付着した不要のパラフィンの除去を、熱溶解により容易に行える装置です。
仕様●温度可変式(50~170℃)●サイズ:243×140×192mm アズワン品番67-6599-91
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

セラミックタイルに対する浸透性が優れているため、ポーラス(細孔)に入り込み、土砂汚れ・油汚れを強力除去。
アズワン品番64-8883-71
1個(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷