20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご自宅でプリザーブドフラワーを作成できる加工液です。お気に入りのお花をプリザーブドフラワーにして、ギフト、ブーケなどにアレンジしたり、インテリアとしても楽しめるアイテムです。
1本(500mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切り枝、葉もの用プリザーブド加工液です。ゲーラックス、カエデ、ユーカリ、スマイラックス、がま、粟などが綺麗に仕上がります。
1本(500mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ご自宅でプリザーブドフラワーを作成できる加工液です。お気に入りのお花をプリザーブドフラワーにして、ギフト、ブーケなどにアレンジしたり、インテリアとしても楽しめるアイテムです。
クリア
1本(2L)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ご自宅でプリザーブドフラワーを作成できる加工液です。お気に入りのお花をプリザーブドフラワーにして、ギフト、ブーケなどにアレンジしたり、インテリアとしても楽しめるアイテムです。
無色
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
容量(mL)100 液色赤、青、黄、緑、オレンジ
1個
2,698 税込2,968
欠品中


被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率15~30倍 特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械NC旋盤 成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L)18 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄褐色透明 外観(希釈液)淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Primavera(プリマヴェーラ)プリザーブド プリマヴェーラ べべ
深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
丈(mm)20~25 径(mm)23~28
1パック(20個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他便利なスポイト容器入り 内容量(mL)各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
径(mm)30~50 丈(mm)32~40
1パック(8個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
径(mm)30~35 丈(mm)25~30
1パック(8個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切断、ネジ立て等の作業に必要不可欠な切削油。 切削油使用の有無で、フェースカッターからタップ、ノコギリに至るまで切削工具の寿命は大幅に変化します。 パークツールの切削油は、高品質に加えて環境にも優しい成分。チタン、マグネシウム以外の金属ならば、フレーム素材のほとんどに使用可能です。
アズワン品番64-5104-61
1本(237mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

6年生 植物の養分と水の通り道 本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
赤・青(各1本) 容量(mL)各100 希釈2倍までなら可能
1セット
1,000 税込1,100
3日以内出荷

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
希釈倍率2倍までなら可能 対象小学校6年「植物の養分と水の通り道」中学校2年「植物の体のつくりと働き」 科目理科
1個(100mL)ほか
580 税込638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000枚)
2,998 税込3,298
当日出荷