20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット引っ張り棒 モノタロウ 定期注文
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280 寸法F(mm)51 寸法B(mm)最大/370、最小/240 寸法C(mm)最大/130、最小/0 寸法K(mm)57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、サビに強く丈夫です。腰への負担も軽減できます。
材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)900 質量(g)640 関連資料(0.27MB)
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ライトスライダーに使用する部品(引っ張り棒)です
関連資料(0.6MB)
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

適合パレットは50mmのスペースがあるもの エスコ品番EA988DJ-2 質量(kg)2.2 最大開口(mm)100 能力(kg)(牽引)約900
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 動画あり
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 吊上能力(kg)500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m)6(4.2+1.8) チェーン径(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷