材質鉄
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ホースラインエース
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10
厚さ(mm)1.8
材質樹脂製
引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
使用温度(℃)-40~+85迄
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ三価クロメートメッキ
材質(バンド)炭素工具鋼
材質(つまみ)ポリプロピレン
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ三価クロメートメッキ
材質(バンド)炭素工具鋼
プライヤー等で大きく広げやすいアーチタイプ
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質スチール
色BK
適合ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーバンドを固定する場合に使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
1セット(25個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。
誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。
締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。
高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。
耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
1セット(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。
耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)
許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
1セット(10個)
¥589
税込¥648
当日出荷
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
適合径(Φmm)80~200
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8942
アズワン品番67-2360-23
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:50LA●d(mm):59●d-1(mm):5●p(mm):10.0●w(mm):55●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8932
アズワン品番67-2360-22
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
。ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007
アズワン品番67-2360-27
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:50LA●d(mm):59●d-1(mm):5●p(mm):10.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:401-0512
アズワン品番67-2360-25
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
。ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8973
アズワン品番67-2360-24
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-8948
アズワン品番67-2360-26
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
ラインエースに使用できます。
材質ステンレス
樹脂ツマミ付きホースバンドです。、迅速・確実・経済的。、真円にホースを締付けます。
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ラインエースに使用できます。
材質一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。
プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。
ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。
長寿命です。
仕様ノッチ加工
材質ゴム
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ