停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す
2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能
3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。)
4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時)
5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg)53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810.2×563.1×242.2
騒音値(dB)51以下
保護等級IP55相当
冷却方式冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式高周波絶縁トランス方式
使用環境温度(℃)-20~+50(40℃以上で出力抑制)
設置場所屋外
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時)
待機電力(W)11W以下/80VA以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。
出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。
1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載
2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用)
3.最大入力電圧1000V対応
4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP
5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要)
6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当)
7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)69.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×640.6×300(取付金具含む)
騒音値(dB)50以下
保護等級IP65相当
冷却方式冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式トランスレス方式
使用環境温度(℃)-20~+60(40℃以上で出力抑制)
設置場所屋外
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時)
待機電力(W)6W/60VA以下
1台
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ
仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A
付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可)
フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ
仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A
付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.8、待機時:0.2
電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可)
フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×292
最大電力定格:14.9A(1490W)、SWITCHED(連動):後面3P×10、UNWSITCHED(非連動):前面3P×3
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
設置場所屋外
騒音値(dB)パワコン:40以下
絶縁方式トランスレス方式
保護等級IP55相当
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
効率効率:96.0% / 最大効率:96.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
冷却方式パワコン:内部ファン
使用環境温度(℃)パワコン:-20~+45
必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1
質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず)
使用温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)
保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)4
質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)400×300×165
消費電力(W)3
入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)
取付け方法壁掛け
防塵防水性能IP65相当
1台
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
前面パネル、後面パネル全てに3Pコンセントを採用
動作時間(5分または5秒)を設定できる3段階のシーケンス動作機能
外部制御端子による外部からのコントロールが可能
外部制御を「有効/無効」に設定可能、誤操作防止にも活用できるRemote/Localスイッチ搭載
最大10台のデージーチェーン接続が可能
サージノイズフィルターおよびラインノイズフィルターを内蔵しクリーンな電源を供給
セッティングしやすい301mmのロングボディ、3mの電源ケーブル
電源の状態が確認できる電圧表示ディスプレー
非常信号入力時に電源供給を遮断する非常放送対応
仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A
付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)4.3、待機時:0.3
定格電流(A)最大14.9(1490W)
出力電圧(V)【CONTROL端子】10~12
定格入力電圧(V)【CONTROL端子】5~24
電源コード(m)3(取り外し不可)
フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×301.5
コンセント仕様DELAY SWITCHED(連動):後面3P×6口(TIMING 1/2/3 各2口)、UNWSITCHED(非連動):前面3P×2口、後面3P×2口
遅延時間【電源ON】(パターンA)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5秒、(パターンB)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5分、(パターンC)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5分、TIMING 2-3:5秒、【電源OFF】(パターンA、B、C共通)主電源OFF- TIMING 3:1秒以内、TIMING 3-2:5秒、TIMING 2-1:5秒
定格入力電流(mA)【CONTROL端子】16~25
1台
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー
NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。
接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品電池、キャリングケース、信号注入用クリップ
質量(g)(発信器)約250、(探査器)約115
電源(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3
周波数(kHz)(信号)5
感度(切替)3段階
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5
動作表示赤LED点滅およびブザー鳴動
使用回路電圧DC12~600V
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
質量(kg)130
容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)20
定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式自然空冷
出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力5.70kW
設置場所屋内/屋外
入出力DC290V~450V
動作温度範囲(℃)-10~45
最大出力電力5.65kW
最大入力電流(A)20
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
パワステオイルの性能の保持
パワステポンプの保護
オイル漏れの予防
パワステポンプのノイズの低減
BGパワーステアリングコンディショナーは、パワステオイルの酸化やスラッジ等の発生を防止します。
パワーステアリングの働きをスムーズにし作動ノイズを抑える働きがあります。またパワステ内部のスプリングやバルブの粘着を防ぎ、内部シールを柔らかく保つ性能のありパワステオイルの漏れ防止にもなります。
用途パワステオイルに1本(177mL)を添加して下さい。
ノイズが大きい場合にはもう1本(177mL)を添加して下さい。
仕様パワーステアリングオイル用
関連資料製品資料(0.61MB)
1本(177mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間)約5
容量1200VA 800W(蓄電容量)
出力電圧正弦波
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×700×400(キャスター部を除く)
電池シール鉛蓄電池
使用環境温度(℃)0~40
バックアップ時間約3時間(500V)/約2時間(800V)
ポート(出力)AC100V6個口
総質量(kg)約120
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1本
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 三相3線式10kW
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 単相3線式10kW
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 三相3線式10kW
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 単相3線式10kW
材質鋼板製
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
リモートコントロール機能
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
発電システム状況の管理
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
接続台数
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)4
質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42
消費電力(W)3
入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×165
使用環境温度(℃)-20~+50
取付け方法壁掛け
防塵防水性能IP65相当
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
最大1000Vの太陽光発電設備に対応
発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能
絶縁低下箇所の区間判別が可能
サージアブソーバ等の取り外しが不要
非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要
(一財)中部電気保安協会共同特許取得済
仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:DC 1000V 太陽光発電電路
付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース
測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ
精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg
使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)
1台
¥189,800
税込¥208,780
63日以内出荷
強力剥離剤。極微臭で強力なハクリ性能が持続。スピードとスタミナを高次元で両立。濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。無リン・ノンリンスタイプ。
成分アミン系溶剤、アルコール系溶剤
質量(kg)18
希釈倍率5~11倍
液性アルカリ性
アズワン品番64-9077-12
危険物の類別非危険物
1缶
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。
系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。
AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。
通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。
交流電流は真の実効値検波を採用。
IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
仕様AC中DC含有率%表示
付属品電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)(CT)23
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
フィニッシュリンス250mlは食洗機専用の仕上げ剤です。5つのパワー効果とグラスプロテクト処方でグラスや食器をピカピカに仕上げ、輝きを守ります。※乾燥仕上げ剤自動投入口のない機種にはお使いいただけません。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1215-67
1個(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル
取付方式シール/ステッカー
特殊成分S・A パワーで強力な洗浄力。更に除菌効果や消臭効果も発揮するリンスフリータイプ強力洗剤。
アズワン品番64-8883-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード