220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大塚刷毛製造外壁洗浄 パワーブラシ
エコ商品
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。 材質(毛)ポリエチレン 毛色ピンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷

HiKOKI(日立工機)ワイヤブラシ SW16V用
パワーブラシSW16V用のワイヤブラシです。
用途表面が荒く硬い床面(コンクリート、タイル、石材)の清掃に 適合本体SW16V アズワン品番65-0295-11
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ
エコ商品
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml 消費電力(W)1500(100V)、2500(200V) 本体寸法(mm)170×240×410 本体質量(kg)8.5 出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V) 防水仕様IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 出力レンジ0-30V AC/DC
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パワーブラシSW16V用のソフトナイロンブラシです。凹凸ブラシで溝に効率よくフィット。
用途木製床面(ウッドデッキ)の清掃に 適合本体SW16V アズワン品番65-0295-09
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 材質ステンレス(SUS) 外径(Φmm)76 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.36 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 ねじ径(mm)10
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

ワイヤーの材質であるハイカーボンスチールは効率よく作業して頂けるよう抗張ワイヤーを採用させて頂きました。
仕様●外径(Φm/m):65●アーバーホール(m/m):M10/1.5●線径(Φm/m):0.35●トリム長(Φm/m):L=20●最大安全回転数(min[[-の1乗]]):12500●ワイヤー材質:ハイカーボンスチール ヒネリタイプ アズワン品番65-9561-11
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 外径(Φmm)102 ねじ径(M×P)10×1.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ径(mm)10
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

1個
810 税込891
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷

CLXPOWERM クリノックスパワーブラシM ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 動画あり
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシM
消費電力700Wat100V 1500Wat200V 本体質量(kg)6.7 本体寸法170x240x410mm 入力電源100/200V 50/60hz 関連資料(1.26MB) 最大出力電流(A)50(100V、200V)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

1個
785 税込864
翌日出荷

1個
765 税込842
翌日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

1個
955 税込1,051
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷