21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
術前術後用や呼吸リハビリテーション用の吸気筋の訓練器具です。 目盛付きダイアルを回して負荷を調節します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10043000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラ
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm 質量(g)約88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm 質量(g)約186 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ ナビス(アズワン) 動画あり
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL 付属品マウスピース×2個、チューブ×1本 材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)マウスピース:60 寸法(mm)178×58×143 抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002 チューブ長さ(mm)260 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー 材質チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン) 長さ(mm)(マウスピース)65 寸法(mm)137×70×140 アズワン品番0-9573-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003 チューブ長さ(mm)278mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様ATS基準適合 付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入) 材質PC(ポリカーボネート) 測定範囲60~800(L/min) サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm 質量(g)35 アズワン品番8-6250-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。 主な用途燃焼室クリーナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット! 紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。 付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)203×152
1冊
269 税込296
当日出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)15.6 幅(cm)1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品トレーニング方法解説書 寸法(mm)90×80×150
1箱(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーク平均順方向電流 = 6A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 72。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.2V。ピーク逆電流 = 10mA。長さ = 15.75mm。幅 = 15.75mm。ワイヤリード付きブリッジ整流器、KBPCシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ハイパワーブリッジ整流器 基板又はシャーシの取り付けに最適 コンパクトな構造 耐高サージ電流 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷