丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
パンチング製ですので網製のように線材のやぶけやほつれが出ないです。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)2
米とぎや、野菜の水切り等に。
用途米とぎや、料理の際に
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)約2.5
コストパフォーマンスと扱いやすい軽量設計で大量に使用する現場に最適です。
清潔で丈夫なステンレス製
材質ステンレス鋼(SUS202)
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れ良く、ザルより長持ちします。
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
抗菌、パンチングメッシュ加工仕上げで水切れがよく、ザルよりも長持ちし、清潔です。
材質18-8ステンレス
パンチングメッシュのため、水切れが良いです。
材質SUS304
厚さ(mm)0.7
ワイヤー足付で水切りがよく衛生的なパンチングボールです。
材質ステンレススチール
質量(g)約110
本体寸法(mm)約163×163×70
寸法(cm)21
1個
¥848
税込¥933
3日以内出荷
材質ステンレス鋼
質量(g)507
穴径(Φmm)3
寸法(cm)15・18・21
寸法(外径×高さ)(mm)15cm:180×85、18cm:215×95、21cm:245×100
1箱
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
ジャブ!パンチ!パンチングボール。木やドアフレーム、梁などにつるして遊ぼう!。ひっかけやすい開閉式ハンガー。紐を結んでお好みの長さに調節可能。大人も夢中になっちゃうかも!?
用途アウトドアに、パーティーグッズとしても。 DADWAY BSTOYS アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ パーティーグッズ キッズ プレゼント ストレス発散 パンチ ボール ボクササイズ
材質合板、合成ゴム、EVA 樹脂
質量(g)90
直径(Φcm)ボールサイズ:9
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14×21×1.7
適合年齢(歳)6歳から
1セット
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
抗菌、パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちし清潔です。抗菌
材質SUSXM-7ステンレス
材質18-8ステンレス
丈夫で清潔なオールステンレスのボールとパンチング材で作られてたストレーナーのセット。併用することでこし器や蒸し器としても利用可能。
材質18-8ステンレス
セット内容ステンレスボウルボウル16cm、19cm、23cm、パンチングストレーナー16cm、19cm、23cm各1
寸法(mm)ステンレスボウル:Φ132×H50、Φ158×H65、Φ185×H77、Φ231×H119、パンチングストレーナー:Φ164×H63、Φ193×H69、Φ238×H86
質量(g)1204
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
穴径(Φmm)1.5
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。手つきで使いやすくなっています。
用途食品の洗浄などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ中目
穴径(Φmm)1.5
持ち手あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
丈夫で傷がつきにくく衛生的なステンレスボール&パンチングざる。
仕様●材質:本体/ステンレス鋼
。丈夫で傷がつきにくく衛生的なステンレスボール&パンチングざる。
仕様●材質:本体/ステンレス鋼
アズワン品番65-9538-78
1セット
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
丈夫で傷がつきにくく衛生的なステンレスボール&パンチングざる。
仕様●材質:本体/ステンレス鋼
アズワン品番65-9538-81
1セット
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
目詰まりしにくいパンチングボール
3サイズセットで、用途に応じて使い分けできます
サイズ:14cm・17cm・20cm
材質ステンレス
寸法(cm)14・17・20
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
材質ステンレス18-8(SUS304)
穴径(Φmm)(パンチング)2.2
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
目にもとまらないすばやいパンチをくり出しながら動き回るボクサータイプのロボット。2チャンネルリモコンボックスで自由に動かすことができ、パンチはストレートとアッパーが選べます。ローターの回転は足にあたるグリップ部品に伝えられ、その動きをリンクロッドで腕に伝達。練習用のパンチングボール付。リモコンボックスは2本のスティックで2つのモーターをコントロール。パンチはアッパーとストレートの2種類。腕を支えるリンクロッド(短)の取り付け位置を変えるだけで手軽に変更可能。顔の口の部分にある攻撃ポイントにパンチが当たると、頭の後ろに突き出たジャッジプレートが倒れて勝敗を判定。対戦ゲームを盛りあげます。足元後ろのステーパーツの取り付けは、1個と2個を選べます。1個にすればノックアウトの大技が出やすい設定。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)141(腕を伸ばした状態)、約87(腕をひきつけた状態)
高さ(mm)44
質量(g)約160(リモコンボックスをのぞく)
全幅(mm)92
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
丈夫で傷がつきにくく衛生的なステンレスボール&パンチングざる。
仕様●材質:本体/ステンレス鋼
アズワン品番65-9538-76
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
丈夫で傷がつきにくく衛生的なステンレスボール&パンチングざる。
仕様●材質:本体/ステンレス鋼
アズワン品番65-9538-77
1セット
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
収納を簡単にするパンチングパネル付属。 引出しもボールスライドレールで非常にスムーズです。
付属品マット付
色(本体)グリーン
グリーン購入法適合
マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質スチール
幅(mm)450
厚さ(mm)1
高さ(mm)600
品名スチールパンチングボード ブラック
ねじピッチ(mm)25
耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)
板厚(mm)1
縦(mm)600
横(mm)450
ねじ穴(Φmm)5
ボウルとザルの機能がドッキング!・洗う・和える・さらす・水切りができます。ボールを傾け、簡単に水切りができます。パンチング穴径が均一で水切れが良い。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。錆に強く丈夫で衛生的。
内径(Φmm)210
直径×深さ(mm)235×121
TKG品番9-0266-0601
TKG品番(2017)6-0252-0601
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ