20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番356-9799 透明 使用温度範囲(℃)5~35 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。 透明 容量(mL)500 質量(g)450 トラスコ品番374-8758 タイプペインタブルタイプ 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途プラスチック トラスコ品番126-2548 透明 質量(g)175 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分シリコーン 成分ジメチルシリコーンオイル 不揮発分5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。
用途機械、部品、工具、治具 使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上 トラスコ品番126-3358 黄土色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.34L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(340mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)離型剤 植物油脂系
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。 使用温度範囲(℃)300℃ 主成分植物性燐脂体 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量95mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2505 使用温度範囲(℃)-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。 加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。 使用温度範囲(℃)-50~200 成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG 主成分シリコン 耐熱温度(℃)~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄 成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤 トラスコ品番126-2998 備考PANDO29D 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品注入器 主成分二塩化メチレン 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具 トラスコ品番126-2513 使用温度範囲(℃)5~40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.392kg
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷