47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手軽&コンパクトなパーツカウンター 並べてばらして瞬時にカウント 部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。 カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。 コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。 対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。
仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント) セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付) 機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力 有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200) 推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MB ポートUSB 2.0 Type-A ×2 取扱説明書(2.08MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17 付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200~220 適合ねじ首下長(mm)19まで 入力電源(V)DC12~15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


スチール製なので丈夫で長持ちです。
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装 ホワイト 耐荷重(kg)100(天板部) 呼び寸法D(mm)600 取扱説明書 呼び寸法W(mm)600
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg)約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)18まで ねじ容量(cc)150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 寸法(幅W×奥行D)(mm)899×400 厚さT(mm)30 材質木製、白ポリ仕上、木口、白エッジ巻
1枚ほか
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒~99.99秒、1秒~99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。電源電圧:DC5~9V。最大電流:約70mA。入力:接点、オープンコレクタ入力。出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])。出力ブザー:入力検出時発音。データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)。表示:セグメント 4桁。基板サイズ:W70×D55×H14mm。カウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFF。タイマー機能:・時間範囲:0.01秒~99.99秒 又は 1秒~99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター
ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。
桁数5 回転方向 リセットツマミ 位置(主軸)右
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-837/L-600-6/L-518/L-525/L-718 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)250~200 視野243×182~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本表(0.7MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NJ・NK カウンター用 オプション クリスタルトレイ
用途カウンター用 オプションパーツ 質量(kg)9.8 サイズA4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)852×406×155 引出し組合せ浅型 サービス分類組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
23日以内出荷

ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ロー・オープンタイプ。 空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。 丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。 オプションパーツなしでローカウンター同士の連結ができます(ハイカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!。・履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。・靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。
標準質量(g/片足)約165(L) 使用場所屋外/屋内 性別男女兼用
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!。履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。
材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 標準質量(g/片足)約165(L) 使用場所屋内/屋外 性別男女兼用
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!。履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。
材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 標準質量(g/片足)約165(L) 使用場所屋内/屋外 性別男女兼用
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!。・履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。・靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。
標準質量(g/片足)約165(L) 使用場所屋外/屋内 性別男女兼用
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ハイ・棚付オープンタイプ。 空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。 丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。 オプションパーツなしでハイカウンター同士の連結ができます(ローカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。 オープン収納タイプは頻繁に収納物を取り出すことが多いシーンに便利です。
グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ロー・車イス用タイプ。 空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。 丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。 オプションパーツなしでローカウンター同士の連結ができます(ハイカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。 車イスを使用している方でもゆったりとカウンターを利用できるように、奥行と高さが大きくなっています。
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ハイ・インフォメーションタイプ。 空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。 丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。 オプションパーツなしでハイカウンター同士の連結ができます(ローカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。 インフォメーションタイプは執務側に奥行のあるデスクスペースがあり、ノートパソコンなどを設置した際にケーブルを天板下へ落とし込める配線口を備えます。
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ハイ・オープンタイプ。 空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。 丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。 オプションパーツなしでハイカウンター同士の連結ができます(ローカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。 中棚の高さを700mmと720mmの2段階に変更できるので、中棚位置をデスクの高さと合わせることで効率の良い業務が可能です。
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カグクロオープン書庫
エコ商品
扉が付いていないオープン式なので、書類の出し入れがスムーズにできます。【A4サイズ対応、3段の収納になっており、よく取り出す資料やカタログを収納したり、パソコン周辺機器をまとめるなど、感覚としては本棚や物置棚のような使用感があります。【サイズは幅900mm×奥行き400mm×高さ1050mmと、オフィス用途では定番のタイプ。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。
仕様上下兼用 付属品棚板2枚付 材質スチール粉体塗装 質量(kg)24 ホワイト 高さ(mm)1050 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×399×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

カグクロ両開き書庫
エコ商品
両開き戸になっているので、収納物の出し入れがし易いのと同時に、施錠可能な扉が付いていることで、中身が丸見えになることがなく、セキュリティ的にも安心です。【オープン書庫と同じように、物置棚としても便利ですので、パソコン周辺機器や文房具などの収納に向いています。【サイズは幅900mm×奥行き400mm×高さ1050mmと、オフィス用途では定番のタイプ。【オープン書庫は中身が丸見えですので、お客様が入るエリアには置き難いですが、両開き書庫は扉で隠せますので、使用用途とシチュエーションで選択いただけます。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。
仕様シリンダー錠式、上下兼用 付属品鍵2本付、棚板2枚付 材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂 質量(kg)31 ホワイト 高さ(mm)1050 種類両開き 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能ラッチ機構、24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×369×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
31,980 税込35,178
欠品中

カグクロスチール引違い書庫
エコ商品
引き違いタイプのスチール書庫。【引き違いにする事により、狭いスペースでも使いやすいシンプル設計となっておりますので、オフィスの狭い通路などで威力を発揮する収納家具と言えるでしょう。【省スペースで威力を発揮する理由は、扉が開閉する際に両開きのようにスペースをとらないためです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィスカウンターとしてもご使用いただけます。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。【オフィスの捨てられない大切な書類や、バックナンバーの保管等に如何でしょうか。
仕様シリンダー錠式、上下兼用 付属品鍵2本付、棚板2枚付 材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂 質量(kg)32 ホワイト 高さ(mm)1050 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×342×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = 40 mm Holding Magnet。。RS Pro の 40 mm 保持マグネット用カウンタパーツです実績のある RS Pro 製品に属するこれらの製品は、マグネット式ロックの電磁石と一緒に使用されるスチールディスクです。「 AG ロック」は電流を使用してドアを閉じた状態に保つ磁気力を生成します。同等の(アーマチュアプレート)は、通電時保持と通電時解放の両方の電磁石を補完するように設計されています。 このアーマチュアプレートは、耐腐食性だけでなく高磁性もある高品質のニッケルめっきスチール製で、保持力がさらに強化されています。このディスクは直径 50 mm で、 40 mm の保持マグネットでの使用に適しています。 RS Pro のまた、取り扱い及び梱包工程において安全な静電放電ができるように、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。電磁石と同等品を使用した磁気ロックシステムは、通常、セキュリティドア、 Gates 、及びキャビネットに使用されます。特長と利点.対策 . 40 mm 保持マグネットで使用 .ニッケルメッキ鋼製 .直径 50 mm .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

カグクロガラス引違い書庫
エコ商品
ガラス引き違い書庫は、ガラス引き戸となっているため、書類が一目で確認できます。【扉をロックした状態でも中身を確認できるという、ガラス戸タイプならではの特徴を活かし、トロフィーや表彰状、写真等を飾ったりといった空間レイアウトにも向いているオフィス収納家具です。【付属のカギで施錠すれば、セキュリティ面も安心ですし、大切なトロフィーや写真を埃や汚れから防ぎます。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。
仕様シリンダー錠式、上下兼用 付属品鍵2本付、棚板2枚付 材質本体:スチール粉体塗装、扉:ガラス戸、引手:ABS樹脂 質量(kg)34 ホワイト 高さ(mm)1050 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×342×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Tactical Armor。高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。新たにラインナップされたMGモデルはドテラ鯛ラバゲームにも最適なCI4+ラウンドハンドルノブを採用。
ベアリング【BB】9【ローラ―】2 スプール形式【径】43mm【幅】22mm
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カグクロSOWシリーズ専用ベース
エコ商品
引き違いタイプのスチール書庫。【引き違いにする事により、狭いスペースでも使いやすいシンプル設計となっておりますので、オフィスの狭い通路などで威力を発揮する収納家具と言えるでしょう。【省スペースで威力を発揮する理由は、扉が開閉する際に両開きのようにスペースをとらないためです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィスカウンターとしてもご使用いただけます。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。【オフィスの捨てられない大切な書類や、バックナンバーの保管等に如何でしょうか。
仕様シリンダー錠式、上下兼用 付属品鍵2本付、棚板2枚付 材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂 質量(kg)32 ホワイト 高さ(mm)1050 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×342×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Tactical Armor。高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。また、200番サイズにも300番サイズに先行投入されていたMGモデルが追加され、鯛ラバゲームにより広く対応するラインナップとなっている。
糸巻き量(号-m)1.0-400, 1.5-260, 2.0-200
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓口カウンターなど立ったまま使えるロングタイプ!店舗やオフィス・講演会や教壇での授業シーンの飛沫防止対策に!PET板に固定パーツを差し込むだけなので組立簡単。アルコール洗剤での清拭が可能。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で安心・安全。
セット内容パネル(650×900×2mm)×1、パネル(350×900×2mm)×2、コーナー用固定パーツ×12 材質PET 寸法(mm)900×650×350 包装形態ダンボール アズワン品番64-5186-36
1セット
4,000 税込4,400
3日以内出荷