こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
20L缶で約40本のスプレーが作れます。
特性超強力
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
使用温度範囲(℃)常温
仕様逆さ噴射可
タイプ中速乾
適合機器機械部品、金属部品
主な用途油汚れ、サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、中速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
環境対応型 金属洗浄剤 標準型 第一石油類 速乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ標準型
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)78~101
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。
色透明
適合機器機械部品、金型
主成分溶剤(ノナン)
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性強力、自動車用
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
成分石油系炭化水素、防錆添加剤
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様逆さ噴射可
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
自動車、二輪車用ブレーキのディスク、ドラム、パッド等の粉塵を除去し制動機能を維持及び油汚れを洗浄します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第二石油類 遅乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ遅乾・標準型
容量(L)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1600mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)78~215
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MSW1008-2M -A エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.4、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.4、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS201EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.4、MSV413L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415R4CF-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、GKP5140E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.4、MSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4など
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
部品名称クリーナケース
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB)
図解NoMSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.2、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MSA613R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MS615R8CGF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MS615R8CF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MSA615R8CG-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MS615R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MSV615R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB)
図解NoMS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSV413L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSV413R2L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MS413R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MS415EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.1、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MS515EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.1、MSV413R2L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSA413R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MRS60-300-4 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
部品名称クリーナエレメント
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB)
図解NoMS615R8CF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MS615R4CF(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MRS90-502BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS615R4CF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MSV613L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.5、MSA613R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MSA615R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MSA615R8C-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoMSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2、MLSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2、MS315EA-LS エアークリーナ キャブレタ コントロールパネル部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2、MS315EW-1 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.2、GKSL3302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MLS415R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2、MS415R8CGF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MSA413R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
備考PF1/2Lガタ
部品名称ベストクリーナ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.02MB)
図解NoKBM-410D 薬液配管部品_No.48、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.42、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.6、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.6、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.42、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.43、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.6、KBM-500D 薬液配管部品_No.40、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.42、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.1、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.42、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.31、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.1、BSA-400 薬液配管 (速連付)部品_No.13、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.42、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.36、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.42、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.42
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
備考44~50フクム
部品名称エアクリーナ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.13MB)
図解NoSSA-α510-110 エアクリーナ,マフラ部品_No.1、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.38、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.8、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.9
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
部品名称エアークリーナバンド
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB)
図解NoSSA-S600DX 1997ネン エンジン エアークリーナ部品_No.14、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.14、SSA-S600 1996ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-G650 エンジン エアクリーナ部品_No.140、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-S600 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-G650 ラジエータ・マフラー・エアクリーナー部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-S600 1997ネン エンジン エアクリーナ部品_No.14、L4-530DW エンジン エアクリーナ部品_No.140、SSA-S600 1996ネン エンジン エアクリーナ部品_No.14、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
部品名称パツキン(エアクリーナ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.73MB)
図解NoMS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.7、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.2、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.7、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.2、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.2、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.2、MS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.2、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.2、L90AS エアクリーナ部品_No.7、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.2、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、L75AS エアクリーナ部品_No.7、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.7
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
部品名称クリーナカバーアセンブリ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB)
図解NoMS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MSA615R4C-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MS615R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MS615R4CF(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MS615R8CGF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MSA615R8CG-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MSV615R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.1、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MSA613R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MSA615R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
部品名称エアクリーナカバー
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB)
図解NoSSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.45、SSA-α510 ボンネット、エアクリーナ部品_No.45、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.11、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.40、SSA-α510 M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.45、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.45、SSA-α510DX M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.45
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
部品名称エヤークリーナ ASSY
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB)
図解NoMS513DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、MS613DA-Y エアクリーナ部品_No.18、L40AS エアクリーナ部品_No.18、MS613DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、MS613DNR-Y エンジン エアークリーナ部品_No.18、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.13、MS413DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、MS513DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、MS450DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、L50AS エアクリーナ部品_No.18、MS513DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、MS513DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、MS413DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、MS613DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.18、L60AS エアクリーナ部品_No.18
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
部品名称エアクリーナボデイー
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB)
図解NoSSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.44、SSA-α510DX M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.44、SSA-α510 ボンネット、エアクリーナ部品_No.44、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.10、SSA-α510 M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.44、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.39、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.44
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
部品名称エアクリーナバンド
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB)
図解NoSSA-S602DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-F615DX エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-α610C エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.13、SSA-F615 エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、L4-530DW マフラー エアクリーナー部品_No.8、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-S600 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.3
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
部品名称エヤークリーナ ASSY
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.73MB)
図解NoMS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.4、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.5、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、L90AS エアクリーナ部品_No.9、MS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.9、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.5、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.9、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.4、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、L75AS エアクリーナ部品_No.9
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
備考070フクム
部品名称エアークリーナエレメントASSY
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.53MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB)
図解NoSSA-G650 エンジン エアクリーナ部品_No.60、SSA-S602DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.6、SSA-S602DXM エンジン エアクリーナ分解部品_No.6、SSA-F616 エンジン(エアクリーナ分解)部品_No.6、SSA-S600 1996ネン エンジン エアクリーナ部品_No.6、SSA-S600DX 1997ネン エンジン エアークリーナ部品_No.6、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.6、SSA-S600 1997ネン エンジン エアクリーナ部品_No.6、L4-530DW エンジン エアクリーナ部品_No.60、SSA-S600DX 2001ネン エンジン エアクリーナ部品_No.6、SSA-F615 エアクリーナ・ラジエータ部品_No.19、SSA-S600 2001ネン エンジン エアクリーナ部品_No.6、SSA-F616M エンジン エアクリーナ分解部品_No.6
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
備考49,50フクム
部品名称エアクリーナエレメントASSY
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB)
図解NoL4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.43、SSA-α510 M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.48、SSA-α510DX M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.48、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.14、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.48、SSA-α510 ボンネット、エアクリーナ部品_No.48、SSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.48
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。
仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
1缶
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤
種別安定化剤
材質銅・銅合金
荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル
分類一般
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ