毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。
モーター電圧(V)10.8
セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)
長さ(mm)約170
幅(mm)約95
質量(kg)約770(バッテリー含む)
高さ(mm)105(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
パッド寸法(mm)135
ストローク数(min-1[回/分])22000
オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
¥4,888
税込¥5,377
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。
組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途研磨
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)90
質量(kg)0.56
パッド寸法(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
騒音レベル(dB(A))約83
オービットダイヤ(mm)2.5
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
Triton パームサンダー(TCMB)、64×406mmのベルトサンダー全機種対応
主要材質アルミナ
ベルト寸法(mm)サンディング:64
表面仕上げクローズドコート
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)135×94
寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)
ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
形式ワンタッチ式(サンドペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130
付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)
質量(kg)1.1
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)100
定格電流(A)1.1
消費電力(W)105
コード長さ(m)約3
定格時間(分)20
付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.64
付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
ペーパ外径(Φmm)100
仕様空気式
トラスコ品番495-7725
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。
本体質量(g)200
バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。
板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。
エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等
種別空気式研磨機
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.73
付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
トラスコ品番116-7120
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。
セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)
寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6
質量(g)980
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99
プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183
ストローク数(min-1[回/分])12000~22000
回転数(min-1[回/分])6000~11000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材木材・樹脂・金属
適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別クランプ式
寸法(mm)230×93
基材A
砥粒A
寸法(縦×横)(mm)230×93
種類デュアルアクションエアサンダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
種類デュアルアクションエアサンダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
回転数(min-1[r.p.m])11250
ストローク数(min-1[回/分])22500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)2.5
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
プレート寸法(mm)105×154×154
寸法(幅W×高さH)(mm)210×110
付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚
質量(kg)0.9
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
振動軽減と破れ防止のため接合部の砥粒を完全に除去
用途パームサンダー(TCMB)または64×406mm対応のベルトサンダーに使用可能
仕様●高品質アルミナ製研磨材とフェノール樹脂の接着剤を使用。●非常に丈夫なXウェイト繊維の基材で長持ちします。
1セット(5枚)
¥549
税込¥604
4日以内出荷
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
用途パームオービタルサンダー用研磨ペーパ
仕様ベルクロ
適合機種APS-100
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)100
仕様レザー
トラスコ品番777-0979
適合機種APS-100
メーカー商品コード55100
1セット
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)125
仕様ベルクロ穴あき
トラスコ品番777-0910
適合機種APS-125SV
メーカー商品コード53569
1セット
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)100
仕様ベルクロ
トラスコ品番777-0961
適合機種APS-100
メーカー商品コード55099
1セット
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)125
仕様レザー穴なし
トラスコ品番777-0936
適合機種APS-125SV
メーカー商品コード54352
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)125
仕様レザー穴あき
トラスコ品番777-0944
適合機種APS-125SV
メーカー商品コード54353
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)125
仕様ベルクロ穴なし
トラスコ品番777-0928
適合機種APS-125SV
メーカー商品コード54008
1セット
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
寸法(mm)140×100
用途オービタルマイトン ・パームオービタルサンダー用研磨ペーパ
仕様ベルクロ
適合機種OMV-125B、APS-125SV
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])6000~11000
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1個
¥59
税込¥65
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
翌日出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
1個
¥82
税込¥90
6日以内出荷
関連キーワード