22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。 通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。 細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様乾燥良品・軽い素材 適合作物観葉植物・草花等の鉢植え
1袋(2L)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
1袋(5L)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。 ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など 適合作物花、野菜、プランター、花壇 寸法(mm)380×300×90 質量(kg)約1.9
1袋(0.5L×10個)
999 税込1,099
当日出荷

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに 成分天然多孔質軽石 寸法(mm)505×330×80 質量(kg)1 適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
449 税込494
当日出荷

刀川平和農園パーライト
真珠岩(松脂岩)の原石を800℃程度で焼成し発泡させたもので保水力と通気性を高める効果がある。高温処理しているので、とても清潔で、配合することで用土を軽量化することもできる。単品で挿し木にも使用する。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、挿し木等 名称パーライト 粒径(mm)2~5
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷

細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
1,198 税込1,318
当日出荷

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。 名称バーミキュライト 登録保証無し
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢・プランター・コンテナの底に敷くことで植物の根の発育促進と根腐れを防止します。
用途鉢底の石。 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
4日以内出荷

土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。 鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。 通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。 そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。 適合作物鉢植え 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×65 アズワン品番65-1829-78 主原料人工軽石
1袋(4個)
589 税込648
4日以内出荷

たい肥不使用だから室内園芸にも最適。 根の張りがよく植物がぐんぐん成長。 粒々の色で水やりのタイミングがわかって便利。 虫がよりつきにくいので虫が苦手な人にぴったり。
寸法(mm)360×530×70 質量(kg)4.2 主原料パーライト、鹿沼土、赤玉土、軽石等(九州販売品原料/パーライト、鹿屋土、赤玉土、軽石等)
1袋(12L)
899 税込989
当日出荷

硬質鹿沼土を更にふるい分けした商品
仕様粉抜き良品 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
1袋(18L)ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(18L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込 圧縮強さ(MPa)>7.4 引張強度(MPa)>1.1 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
9,198 税込10,118
欠品中

多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
189 税込208
4日以内出荷

メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ クリアーレンズ(インナークロームメッキ) 内容左右セット 適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月) 純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
1セット
40,880 税込44,968
4日以内出荷

ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色
クローム グリーン購入法適合
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷