電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番450-9196
種別ヒッキー型
幅(mm)120
全長(mm)210
質量(kg)1.1
高さ(mm)50
適合規格(厚鋼電線管)G16、G22
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1"ガス管
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる
材質ダクタイル鋳鉄
質量(g)580
本体寸法(mm)93×42.5×124
関連資料(1.11MB)
適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番120-8136
種別ヒッキー型
幅(mm)165
全長(mm)285
質量(kg)3.8
高さ(mm)80
適合規格(厚鋼電線管)G28、G36
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型
材質(本体)アルミ合金
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる。市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25
材質ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)65×117×134
質量(g)970
関連資料(0.38MB)
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
電線管がきれいに曲げられる。
市販の電線管を取り付けて、ハンドルとして使用(ハンドルは市販の電線管を適当な長さにカットして使用してください)
足踏みタイプ
タイプ足踏み
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用
トラスコ品番450-9188
種別足踏式
幅(mm)200
全長(mm)345
質量(kg)3.88
高さ(mm)60
適合規格(薄鋼電線管)25mm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめ新世代のマルチファンクションキーツールです。
トラスコ品番783-5248
質量(g)12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×66×3
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめ新世代のマルチファンクションキーツールです。
トラスコ品番783-5264
セット内容ボトルオープナー、ボルトレンチ、ルーラー、マイナスドライバー、ボックスカッター、クリップ
材質スチール
色ブラック
質量(g)12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×66×3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
筆記台が付いているので、筆記や軽作業時に便利です。落下防止用底板がついています。
仕様筆記台付き
材質本体/ステンレス(sus5430J1L)、天板/デコラ化粧板
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)5
適合サイズA4及びB5判(背幅27mm)
総耐荷重(kg)約40
天板付きですので、筆記や軽作業に使用できます。小型・軽量で扱いやすいサイズです。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体塗装)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
耐荷重天板/10kg、棚板/20kg/段
8種の機能(ボックスカッター、ボトルオープナー、摺り切りエッジ、マイナスドライバー、プラスドライバー、ボルトレンチ、釘抜き、定規)が備わったマルチツールです。
トラスコ品番253-7546
材質ステンレススチール
幅(mm)18
色ステンレスシルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ウレタン製
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。ワイヤパイプ仕様のため、ホコリが溜まりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ウレタン製
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。最下段はA4ヨコサイズのファイルが綺麗に収納出来るサイズです。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×420×1220
段数3段
質量(kg)約15
均等耐荷重(kg)天板/10、棚板/20
材質スチール(粉体塗装)
アズワン品番7-9921-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
質量(kg)約10
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×420×950
材質スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)天板/10、棚板/20
アズワン品番7-9921-01
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
消石灰・建材用炭酸カルシウムではなく、食品等で使用される炭酸カルシウムを中心に構成。天然芝にも優しく、エコを求める状況にふさわしいライン引き用パウダー。体育指導やスポーツ活動をはじめ、安心してご活用ください。
材質炭酸カルシウム
技術士第二次試験に合格するための重要なポイントについて、アドバイス形式で答える試験対策本。
2019年度の新試験制度に完全対応しているほか、ここ数年の筆記試験、口頭試験のアドバイスを拡充し、受験を乗り切るための「モチベーション維持のアドバイス」も含め、親身な受験アドバイスを多数収録。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数208
著者名Net-P.E.Jp 貝賀俊之 木村進
初版年月2019/01/01
1冊
¥2,200
税込¥2,420
10日以内出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用
トラスコ品番450-9170
質量(kg)2
タイプ足踏型
能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用
適合ハンドル1″ガス管
モデルB-1678
曲げ角度(°)0~90
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12
表面処理電気亜鉛めっき
付属品(ナベM5×25)2本
cottaオリジナルのクッキー型です。4つの形の抜型と、4つのメッセージがあるので組み合わせると16通りのクッキーが作れます。バースデーケーキのメッセージプレートにも使えるサイズです。
材質ABS
寸法(mm)55×45/57×42/58×43/55×38
品名・タイプクッキー型
1セット
¥569
税込¥626
4日以内出荷
ミッキーモチーフがさりげなく車内を演出。レザー調クッション。等級感漂うレザー調素材使用。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20
見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリトしたヒップラインをキープします!
用途接客・オフィス事務向け
色黒系
混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)
性別女性用
見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリとしたヒップラインをキープします!
用途接客・オフィス事務向け
色黒系
混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)
性別女性用
<重心移動システム>イージーなロングキャストを可能にする重心移動システム搭載。 <インサートプレート(フラッシュ&パラレルプレート)>インサートプレート内蔵モデルには、フラッシュプレートと上方向からの光受けて左右に反射するパラレルプレートをダブル搭載。(#309のみ)
用途オールシーズン対応。ミノータイプクランクベイト。 インスパイアルアーズきってのビッグフィッシュゲッター「キッカーイーター」。水中でドリルのように細かく、それでいてパワフルにややファットなボディをくねらすドリルロールアクションは他の同クラスのルアーには見当たりません。 また、精密タングステンを2個内蔵したことにより逆風での遠距離アプローチを維持し、同時に安定した潜行能力を備えています。 秋~冬にかけての低水温期の老獪なビッグフィッシュ、ポストスポーン期の大型バス、また、初夏~秋にかけてのクランキングでの実績も、もはや言うまでもなく、オールシーズン対応のミノータイプクランクベイトとしての不動の地位を確立しました。 また、ポンプリトリーブを始め、ジャーキング、ストレートリトリーブまで多様な対応能力。優れた障害物回避能力を生かしカバーにヒットさせポーズを取ること、あるいは強いジャークをいれることによって発生するトリッキーな動きはビッグフィッシュに極めて高い効果があります。
タイプサスペンド
全長(cm)9
自重(g)13
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズフロント:#6・リア:#6
関連キーワード