50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類その他プライヤ 長さ(mm)220 付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)約215 トラスコ品番557-9864 適合ねじボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。 材質スチール 適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプ トラスコ品番557-9881
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷

片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155 質量(g)385
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)260 トラスコ品番123-8230 質量(g)480 適合材石膏ボード 摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ボードプラグ全サイズに使えます
用途ボードプラグ全サイズ使用可能 ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。 全長(mm)240 質量(g)520
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

チューブ運動で身体をひっぱ~る。強化・効果のある部位:ストレッチ
材質TPR 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×40×40
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm)150 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを直接ひっぱらないので断線を防止できる
用途ケーブルを抜く際の断線防止に。タブレット充電ケーブルの断線防止に。 材質ナイロン セット内容本体×1 寸法(mm)80×70×2
1セット
228 税込251
3日以内出荷

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)107 本体寸法(mm)110×36×16 関連資料(0.58MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途内装工事・配管工事(塩ビ)・電気工事 刃長(mm)150 ピッチ1.7 トラスコ品番769-2587 質量(g)200 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.2
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 全長(mm)301 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 呼称#3/4 質量(g)438 トラスコ品番232-7244 主な用途溶接作業
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷

スポーティーにスタイルアップ人気のヒップ型形状クッション。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!。スカート型ストッパー付きでクッションのめくれ上がりを防止!。スポーティなデザインが内装にマッチ。
形状ヒップ型 ストッパー付 スカート付 45×45cm 材質(本体)[表地]ポリエステル・合成皮革、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約260 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×45 使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を伸ばすと壁用、曲げると床用になるドアストッパーです。
サテンシルバー色(塗装)
1セット
729 税込802
4日以内出荷

ジーンズブランド「Lee」とのコラボレーション! 好みの素材が選べる!ヒップ型クッション。ボンフォームLeeシリーズ!。。Leeの伝統デザインであるヒッコリーストライプ柄素材使用。低圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
ブルー 材質(本体)【表地】綿・ポリエステル・ポリウレタン【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷


快適低反発クッション6:4分割の軽自動車ベンチシート(運転席側)にピッタリ!。全面メッシュでお尻のムレを解消します。低反発ウレタンを使用しているで耐圧を分散します。助手席側に別売の5339-43メッシュフィット45×45cm(ヒップ型)をご使用いただくと軽自動車ベンチシートにピッタリ!。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
形状軽ベンチシート 57×45cm ブラック 材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約240 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57×2.3×45 使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1929年デビューのLeeの名品『91-B』をベースに現代的にアップデイトしたメンズジップアップジャケット。使いやすさ、動きやすさを配慮しながらもスッキリとしたラインが魅力。伝統的なディテールと現代のニーズを合わせたジャケット。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。 オリジナルネームタグ。ドットボタン・ジッパー付き胸ポケット。フラップ付きポケット。調節可能なウエストボタン。左袖のペン挿しポケット。3枚袖仕様&袖口ボタン。
1着
10,900 税込11,990
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

膝はもちろん大腿部や尾骨部にもプロテクターを装備しながらも軽さを感じる仕上がりが特徴のフルアーマーメッシュパンツ。 エンジン熱対策のため膝下の内側は耐熱生地を使用。 膝の内側部分にはニーグリップアシストパッチを装着。 テキスタイル × メッシュのコンビネーションパンツ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ハードプロテクター標準装備『膝』 ハードプロテクター標準装備『腿横』『尾骨』 EVAパッドを標準装備『腰横』『腿裏』 夜間被視認性を高めるリフレクター『膝下』 伸縮シャーリングパネル『膝』 ばたつきを抑えるアジャスター『膝』『裾』 降車時の裾の引きずりを抑える股下アジャスター 対応ジャケット(JK-143, JK-144, JK-145)と接続できるコネクションジッパー ウエスト調整ベルクロアジャスター TPRニーグリップパッチ 滑り止めヒップパッチ 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell] polyester・nylon・spandex・cotton[lining] polyester 【PROTECTOR】 knee・coccyx・thigh・side
ブラック
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)HDヒップストッパー
日本人には、中々操作が難しいハーレー系のビッグバイクでも、これをつけるだけで、格段に操作性がアップします。
付属品固定ベルト2本 幅(mm)185(最大) 厚さ(mm)60(最大) 縦(mm)100(最大)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)COZYシートSCカーボンX4
乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
主な適合車種X4/LD(97-03)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

手軽にステップ運動。足腰に負担をかけず、効果的に有酸素運動ができる。サイドステップで太ももだけでなくお尻周りもシェイプ。静音&関節に優しい油圧シリンダー式。大きく運動しやすいワイドペダル。運動の成果をチェックできる表示メーター搭載
用途屋内での運動、フィットネスに。サイドステッパー/トレーニングマシーン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/回数計/カロリー表示/油圧式/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/免疫力アップ/ながら運動/ステップ/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/ステップ運動/ステッパー/脚痩せ/ヒップアップ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/コンパクト/静音 付属品保護マット 材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA 質量(kg)6 電源単4乾電池×1本 連続使用時間(分)20 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×32×25 最大使用者体重(kg)100
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

重量感を感じず動きやすい「ユニオンオール」 Leeが1913年に開発し、車を整備する為の作業着として開発された「UNIONALLS」(ツナギ)。機能的なポケットや、腰部分の伸縮性のあるアコーディオンプリーツ、アクションプリーツ仕様など、使いやすさ・動きやすさにこだわったディテールの「ユニオンオール」。 軽量素材を使用し、着用していても重量感を感じさせないのが特徴。伸縮性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。 開襟スタイル&オリジナルネームタグ。フラップ・ジッパー付き胸ポケット。肩ヨークの通気穴。左袖のペン挿しポケット。内側がメッシュのアクションプリーツ。ダブルジッパー。調節可能なダブルボタン。腰部のアコーディオンプリーツ。
種別長袖つなぎ 機能ストレッチ、軽量、通気 袖丈長袖
1着
23,900 税込26,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)COZYシートメッシュ
乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
主な適合車種SR400/500(80-08)78-79不可
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
主な適合車種ZRX1200DAEG(09-14)・ZRX1200R/S(01-08)・ZRX1100/2(97-00)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
主な適合車種GSX1100Sカタナ/750Sカタナ(GU76A・94-00)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷