電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
エスコ品番EA758ZV-6
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
特価
¥649
税込¥714
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA758ZV-25
全長(mm)80
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ16×50
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
耐電圧AC2000V(1分間)
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上
色(本体)B(黒)
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-7
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
エスコ品番EA758ZV-31
全長(mm)145
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)100
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ28×95
関連資料(0.04MB)
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
定格10A/1000V
定格電圧(V)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプバイヨネット式
種類ヒューズホルダ
取付方式バイヨネット取付
リード線無
エスコ品番EA758ZV-9
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)40
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
エスコ品番EA758ZV-26
全長(mm)80
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ16×50
1セット(2個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
適合FG-20、FG-30
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
締付トルク0.7N・m以下(ナット)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・CSA規格
推奨適合工具マイナスドライバー
端子金具ハンダ付用端子
取付板厚(mm)3.5(MAX)
ナット二面幅(mm)16
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
タイプワンタッチ式
種類ヒューズホルダ
取付方式ワンタッチ取付
適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応
定格電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ
アズワン品番65-9314-24
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
使用上の注意:規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ね
アズワン品番65-9314-23
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000
定格電流(A)0.44
寸法(Φ×mm)10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000
定格電流(A)11
寸法(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。
寸法(mm)57×22
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)14.8
種類ヒューズホルダ
取付方式ロックナット固定
定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7
材質(キャップ)ABS樹脂
取付け方法ロックナット固定
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
結線方式ハンダ付け又は187タブ式
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
エスコ品番EA758ZV-33
全長(mm)180
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)200
遮断電流(A)5000
サイズ(mm)Φ40×110
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 30A●適合ヒューズ(mm):Φ10.31×38.1●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/エポキシ(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:2.0N・m●ナット二面幅:28mm●ねじ式つまみ
アズワン品番65-9314-26
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600
定格電流(A)15
寸法(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600
定格電流(A)1
寸法(Φ×mm)10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)0.63
寸法(Φ×mm)5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
14日以内出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)0.63
寸法(Φ×mm)5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
エスコ品番EA758ZV-10
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
欠品中
エスコ品番EA758ZV-29
全長(mm)113
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥6,150
税込¥6,765
欠品中
エスコ品番EA758ZV-28
全長(mm)113
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-8
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-3
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-4
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-11
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ