63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
淀川電機製作所溶接ヒューム用集塵機
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。 制御方式タイマー方式 モータータイプ全閉外扇型 集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
1台
659,000 税込724,900
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に 電源(V)単相100 吸込口径(Φmm)101.6 仕様50/60Hz兼用 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。 トラスコ品番116-3428 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ 質量(kg)98 出力(kW)1.5 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736 騒音値(dB(A))(50/60Hz)79 吸込口径(Φmm)150 静圧(kPa)2.8 標準消費電力料金(円/h)20.25 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター 集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。 移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。 火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。 フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。 ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)9 騒音レベル(dB(A))80±2以下 質量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987 最大静圧(kPa)2.5 電源コード(m)5(4芯プラグ無し) フィルター2個 ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160 ろ過面積(m2)20
1台
549,000 税込603,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78 集塵容量(L)13 吸込口径(Φmm)125 質量(kg)111 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5 ろ過面積(m2)4.5 電源(V)3相200(50/60Hz)
1台
399,000 税込438,900
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター 質量(kg)48.5 長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時) 電源(V)単相100 消費電力(W)190 定格周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)1.15 フィルター3次:中性能フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570 ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100) 最大風量(m3/min)7.5 捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上 安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ 一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止) 二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
1台
499,000 税込548,900
3日以内出荷

スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。 インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。 キャスター付きで簡単に移動できます。 コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。 スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。
用途溶接ヒュームの集塵に 出力(kW)0.75 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67 ファンプレートファン 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
449,000 税込493,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。 付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個 出力(kW)0.6 容量(L)約1.8 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz11 本体寸法(mm)奥行838 本体寸法(mm)高さ735 本体寸法(mm)幅587 吸込口径(Φmm)200
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW)0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65 吸込口径(Φmm)70 付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg)22 出力(W)200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)70 最大静圧(kPa)0.88/1.23 集塵容量(L)1.2 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)200 騒音値(dB)62/65 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))62/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23 ちり落とし方式無し 集じん量(L)1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
1台
659,000 税込724,900
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン 動画あり
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途スパッタトラップは別売となります。 仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V 質量(kg)65 電源(V)(三相)200 本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155 モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相 処理風量(m3/min)14 フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ) 電源コード3.0m×4芯 プラグ付 関連資料(0.96MB) (0.16MB) 面積(m2)濾過:9.5
1台
387,000 税込425,700
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)。除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。
用途溶接時発生するヒューム対策に。 質量(kg)80 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60 容量(L)(下部引出+吸込整流ボックス)12 方式手動エアブロー除塵方式 フィルターメイン:2本 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.3 ろ過面積(m2)2.25 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大性能時:70/72 吸込口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×598×1109
1台
339,000 税込372,900
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チコーエアーテック集塵機
稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。 金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。 吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。 特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。 1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレンプリーツ形状でカセットタイプになっています。 簡単に交換ができる使い捨てタイプです。 1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。 この時臭いも同時に吸着します。 活性炭フィルタから出た微粉塵を捕集して空気を清浄化して排気します。 2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。 活性炭粒子のブロア側への侵入もここで防いでいます。
質量(kg)15.8 出力(W)50 周波数(Hz)50/60 電源(V)100(単相) 電圧(V)100(単相) 定格電流(A)2.3 最大静圧(kPa)2.5 対応200-230V対応、CE対応 電源コード(m)3 騒音値(dB)53-61 最大風量(m3/min)2.8 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 取扱説明書(8.4MB) パネルAT3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×517×271
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番458-7219 材質/仕上スチール製/焼付塗装 質量(kg)16 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5 消費電力(W)(50/60Hz)120 風速(m/s)処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400 電気代の目安2.64円/h 最大静圧(Pa)1000
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

(特長)・溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象となりました。・様々な生産工程の中で発生する溶接作業。・その作業で発生する溶接ヒュームによる作業従事者への健康被害は、未然に防ぐ必要があります。・イタリアを含めた欧州でもその対策は進んでおり、今回イタリアCORAL社とのコラボレーションとして発売となりました。
質量(kg)138 出力(kW)0.55 電源(V・相)200・3 材質(フィルター)セルロース フィルター1本 電極(P)2 騒音レベル(dB(A))71 ろ過面積(m2)12
1個
789,800 税込868,780
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N834093-462-101 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ 日本ドナルドソン 動画あり
PT-700用の専用オプションとなります。溶接作業の火花対策用で取り付けが可能です。上下の蓋で清掃と排気が簡単に実施できます。
用途PT-700用スパッタトラップです。 仕様適用集塵機型式:PT-700 関連資料(0.96MB) (0.16MB)
1個
85,000 税込93,500
11日以内出荷

1個(1本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

FSM-15 ヒュームスモーカー 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所ヒュームスモーカー
初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!
最大風量(m3/min)10 電源(V)単相100(50/60Hz) 騒音値(dB)70 吸入口径(Φmm)124 付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き 消費電力(W)200 最大静圧(Pa)1100 質量(kg)72 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937 方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター 性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)80以下 安全装置異常温度検知(サーモスタット) 防火性能アルミデミスター積層体 仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
1台
689,000 税込757,900
3日以内出荷

微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集
用途ケムトリくん2用 替えHEPAメインフィルター 適合機種2-KEM 関連資料(0.91MB)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1個(1本)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式デジタルモニターを採用し、容易に操作が行えます。
制御方式微差圧コントロール方式 モータータイプ全閉外扇型 電源電圧(V)3相200 集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
1台
999,000 税込1,098,900
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 電源(V)三相200 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,090,000 税込1,199,000
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N815695  900102 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700交換用フィルター 日本ドナルドソン 動画あり
用途PT-700交換用フィルターです。 仕様適用集塵機型式:PT-700 関連資料(0.96MB) (0.16MB) 面積(m2)濾過:9.5
1本
25,300 税込27,830
11日以内出荷

湿式フィルターとして使用でスパッタ侵入対策強化しより安心に。プレフィルターと湿式フィルターの二層で粒径が大きな粉じんを捕集。
用途ケムトリくん2用 替えプレフィルター 適合機種2-KEM、KEM 関連資料(0.91MB)
1箱(10枚)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

コトヒラ工業ヒューム吸煙装置
トラスコ品番149-4433 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01 材質スチール 質量(kg)0.5 品名ダクトバンド
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

配管に沿って吸うから捕集しやすい!
用途配管に沿った広い吸引口 仕様マグネット付き 付属品フレキシブルホース1m 適合機種2-KEM、KEM 関連資料(0.91MB)
1個(1本)
58,980 税込64,878
翌々日出荷

ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!。3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。
用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。 仕様50/60Hz兼用 セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本 電源(V)AC100 消費電力(W)1240 最大静圧(kPa)17.3±1.7 フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645 関連資料(0.91MB) (0.37MB) (0.43MB) 吸引口径(Φmm)50 最大風量(m3/h)300
1セット(1台)
499,800 税込549,780
翌々日出荷

適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712 適合機種KSC-W01、KSC-W02 質量(kg)4.75 品名エレメントフィルター
1枚
82,980 税込91,278
3日以内出荷

KAX801881460444 / N834093-462-101 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン 動画あり
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。 仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V 質量(kg)65 電源(V)(三相)200 本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155 モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相 処理風量(m3/min)14 フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ) 電源周波数(Hz)50 電源コード3.0m×4芯 プラグ付 騒音レベル(dB(A))75 関連資料(0.96MB) (0.16MB) 面積(m2)濾過:9.5
1台
472,000 税込519,200
11日以内出荷

適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
トラスコ品番793-0674 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200 品名活性炭フィルター
1パック
6,498 税込7,148
8日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
質量(kg)53.5 出力(W)1200 電源(V)200単相(50Hz/60Hz) 本体寸法(mm)460×385×1060 定格電流(A)11 最大静圧(kPa)12.5 対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg) 電源コード(m)5 騒音値(dB)55~70 集塵量(L)3.5 最大風量(m3/min)4.3 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
599,800 税込659,780
35日以内出荷

KAX801882460444 / N834093-462-101 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン 動画あり
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。 仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V 質量(kg)65 電源(V)(三相)200 本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155 モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相 処理風量(m3/min)14 フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ) 電源周波数(Hz)60 電源コード3.0m×4芯 プラグ付 騒音レベル(dB(A))73.6 関連資料(0.96MB) (0.16MB) 面積(m2)濾過:9.5
1台
472,000 税込519,200
11日以内出荷

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。 仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 トラスコ品番114-6090 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 出力(kW)1.5 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz20/- 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) フィルター4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/- 吸込口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 RoHS指令(10物質対応)対応 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 集じん量(L)27 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
1,090,000 税込1,199,000
20日以内出荷

0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。 トラスコ品番136-5625 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200 材質グラスウール 品名準HEPAフィルター
1枚
34,980 税込38,478
8日以内出荷

ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます。
用途排気をよりクリーンに。 付属品HEPAフィルター押え金具×4 トラスコ品番556-1192 適合機種SFC-M600 本体寸法(mm)奥行380 本体寸法(mm)高さ95 本体寸法(mm)幅380
1個
49,900 税込54,890
翌日出荷

自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 騒音レベル(dB(A))70±2以下 仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売) 材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A) 質量(kg)78(活性炭を含む) 材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布) 表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード 内容積(L)(フィルター)約15 モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798 電源コード(m)2.8(プラグなし) フィルター1個使用 機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能 使用環境温度(℃)5~40 運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min) フィルター性能2.0μm粒子 99.9% フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式) 吸引温度(℃)0~40
1台
739,000 税込812,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)13 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 吸込口径(Φmm)100 トラスコ品番467-6661 質量(kg)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735 電気代の目安8.3円/h ちり落とし方式手動式
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷

アマノ集塵機
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40
1台
649,000 税込713,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6688 質量(kg)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安24.2円/h ちり落とし方式手動式
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷