1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材
色灰
特性防水性、耐水性
硬化時間1~2分
標準塗布量(1袋あたり)約750mL
危険物の類別非危険物
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター
インターロッキング・ブロック等のR加工に最適
曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。
コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断
適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.0
刃厚(mm)4.0
チップ幅(mm)6.0
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
電動機種専用に開発したレーザーターボ型
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断
外径(Φmm)258
刃厚(mm)2.6
穴径(Φmm)25.4
仕様乾式
付属品20/22リング
適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)
チップ幅(mm)8.0
適合工具電動機カッター
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断
適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)
刃厚(mm)2.6
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断
適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)
チップ幅(mm)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm
切断速度業界最高レベル
薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用
新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ!
ターボチップ採用
補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.5
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
トラスコ品番382-4381
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
チップ幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等
刃厚T(mm)2.0
仕様乾式
大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、軽快な作業性。
用途U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用ください。
チップ幅(mm)7.5
適合材U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)対応
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
トラスコ品番423-4095
材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ
有効長(mm)150
刃厚(mm)3.8
シャンク形状SDSプラス
刃径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
●濡れた面でもそのまま接着できます。●水中でも、海水中でも硬化します。●季節により、一般用・冬用の使い分けが可能です。●可使時間が長く、粘土状なので取り扱いが簡単です。
用途●目地充填・止水(シールドセグメント、護岸、トンネル、地下などのコンクリート構造物)●亀裂・欠損部補修(水路、ダム、浄水場、水槽、ヒューム管、下水暗渠などのコンクリート構造物)●水中、海水中での岩やコンクリートの接着又は欠損部補修。●防食被覆(護岸、桟橋などの港湾鋼構造物)
トラスコ品番392-7571
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量10kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別エンドレス形
色ブルー
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状
比率(配合)1:1
密度(g/cm3)1.15±0.1
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系
使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
有効長(mm)150(カッター長180mm)
適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付
幅(mm)勾配器幅:19
高さ(mm)50
全幅(mm)22
フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度感度0.5mm/m=0.0286°
種別勾配器
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード